カテゴリ
- 科学研究・開発用品(103)
- 農業・園芸資材(49)
- 厨房用品(35)
- 安全標識(31)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- オフィス家具(17)
- 保管用品(16)
- 電気材料(14)
- 梱包用品(13)
- 店舗什器・備品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 家電(3)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東京スクリーン(42)
- RS PRO(31)
- GOGO不動産(31)
- イトーキ(28)
- エスコ(23)
- サンポー(22)
- グリーンクロス(21)
- tantore(18)
- 野中理化器製作所(8)
- マルゼン[厨房機器](7)
- 三菱電機(7)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- 愛和産業(6)
- トヨネン(6)
- キングジム(5)
- ケニス(5)
- 第一機材(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4mm 網」の検索結果

18-8ステン太線クリンプ焼網丸
エムテートリマツ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。材質18-8ステンレス形状丸外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
18-8ステン太線クリンプ焼網角
エムテートリマツ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。材質18-8ステンレス形状角外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
ワイドラッセル防風網 目合い4mm 3mx50m ブルー
グリーンクロス¥29,980税込¥32,9781枚22日以内出荷風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。色ブルー長さ(m)50幅(m)3目合い(mm)4
網 防風用
(19件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。用途風対策に
ネット交換式ゴミすくい網用替え網
イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(3枚)当日出荷ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り材質ポリエチレン寸法(cm)40×45網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ワイドラッセル防風網(4mm)
日本ワイドクロス(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻翌々日出荷から6日以内出荷ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
ダイオネット 防風網
イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷約4mmの防風ネット。用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ワイドラッセル防風網 目合い4mm 4mx50m ブルー
グリーンクロス¥39,980税込¥43,9781枚22日以内出荷風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。色ブルー長さ(m)50幅(m)4目合い(mm)4
ダイオネット 防風網
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥8,998~税込¥9,898~1巻翌々日出荷約6mmの防風ネット。用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・RoHS指令(10物質対応)対応
防風網(紙管入) 4mm目合 青
日本マタイ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷強風や寒風をやわらげます。作物や花を風から守ります。用途花壇・鉢花・べランダ・畑の防風対策に。海沿いでの防砂対策にも便利です。仕様紙管巻
ネット交換式ゴミすくい網
イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン柄長さ(mm)680~1250網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ステンレス頑丈なバット用網
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ
18-8フライヤー用丸網カゴ
金伊工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷電解研磨仕上げ材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
RS PRO 網込みケーブル
RS PRO¥33,980税込¥37,3781セット(25m)当日出荷仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
シルファー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷標準で10メッシュの網が付いているタイプです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
ダイオネット 防風網 1巻単位 青色 4mm目 ラッセル編
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか翌々日出荷用途<ご利用例>。・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・材質ポリエチレン織り方ラッセル編防風率(%)40目合い(mm)4
RS Pro 網込みケーブル 25m
RS PRO¥99,980税込¥109,9781リール(25m)当日出荷仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 網込みケーブル 25m
RS PRO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981リール(25m)当日出荷仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 網込みケーブル 25m
RS PRO¥6,198税込¥6,8181リール(25m)当日出荷仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオネット 防風網 1巻単位
イノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻翌日出荷から4日以内出荷用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・仕様-RoHS指令(10物質対応)対応
300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷フック付きエスコ品番EA992C-40材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)475寸法(mm)(ざる)Φ300×300質量(kg)1.1線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥22,600税込¥24,8601個翌日出荷フック付きエスコ品番EA992C-38材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)495寸法(mm)(ざる)220×220質量(g)960線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
260x260x 740mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥24,100税込¥26,5101個翌日出荷フック付きエスコ品番EA992C-39材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)480寸法(mm)(ざる)260×260質量(kg)1線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm



























![ぼかし網(プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795245-150709-02.jpg)