カテゴリ

  • 制御機器(1,788)
  • メカニカル部品(1,138)
  • 作業工具(1,001)
  • 切削工具(617)
  • 事務用品(425)
  • ねじ・ボルト・釘(272)
  • 研磨材(247)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(212)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 建築金物(177)
  • 物流用品(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • 店舗什器・備品(127)
  • 塗装・養生・内装用品(125)
  • オフィス家具(110)
  • 梱包用品(106)
  • 機構部品(106)
  • 縫製用品(106)
  • 測定用品(102)
  • 電気材料(100)
  • 空調・照明・電設資材(97)
  • バイク部品(82)
  • 医療(76)
  • 学童・教育用品(67)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 厨房用品(56)
  • 家電(55)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
  • 電動工具(44)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • カー用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • テープ(34)
  • 空圧工具(33)
  • 日用品(31)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 介護用品(30)
  • 卓上消耗品(27)
  • 防犯用品(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 安全用品(24)
  • 安全保護具(23)
  • 自転車部品(21)
  • 安全標識(19)
  • 溶接用品(18)
  • 防災用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 農業機械(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 清掃用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 農具(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 保管用品(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • 救急・衛生(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • マスク(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 作業服(5)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「4mm幅」の検索結果

8,750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ4mm×幅30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ4mm×幅30mm

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ビニタイ オーム電機

    ビニタイ

    オーム電機(6件のレビュー)
    199税込219
    1袋(100本)
    当日出荷
    用途コードの束ね・整理に使用。寸法(幅W×長さL)(mm)4×120材質芯線/スチール、被ふく/PE
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅65mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅65mm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.74サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス ステープル 4mm幅 若井産業

    ステンレス ステープル 4mm幅

    若井産業
    4,298税込4,728
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 50133シリーズ 日本モレックス(molex)

    50133シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    種類裸圧着端子幅(mm)0.9メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914高さ(mm)1.4材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫種別ターミナル定格電圧(V)125定格電流(A)0.8、1(最大)適合ハウジング:51047被覆外径(mm)0.50~1.00
  • 充電式タッカ(本体のみ) マキタ

    充電式タッカ(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
    用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
  • スペアベルト 仁礼工業

    スペアベルト

    仁礼工業(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(15m×2本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
    ベルト幅(mm)4.5材質66ナイロン
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
  • 高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
    用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
  • カラータイ(ビニタイ) カメダデンキ

    カラータイ(ビニタイ)

    カメダデンキ(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
    材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッカー エアー式 モノタロウ

    タッカー エアー式

    モノタロウ(36件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
    用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250販売区分業務用
  • プラダン 4mm モノタロウ

    プラダン 4mm

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5枚)
    当日出荷
    4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
    用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    749税込824特価
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    549税込604
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 4mm幅

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(2500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
  • 和紙タイ 4mm幅×12cm バイオレット(50本入) cotta

    和紙タイ 4mm幅×12cm バイオレット(50本入)

    cotta
    279税込307
    1束(1束)
    3日以内出荷
    袋の口留めなどに利用する、ワイヤーを和紙で包んだ個性的なタイです。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm)幅4×120
  • 和紙タイ 4mm幅×12cm クラフト(50本入) cotta

    和紙タイ 4mm幅×12cm クラフト(50本入)

    cotta
    279税込307
    1束(1束)
    3日以内出荷
    袋の口留めなどに利用する、ワイヤーを和紙で包んだ個性的なタイです。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm)幅4×120
  • 紙タイ 4mm幅×10cm クラフト(500本入り) cotta

    紙タイ 4mm幅×10cm クラフト(500本入り)

    cotta
    1,198税込1,318
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。 500本入の業務用パック。
    材質紙+鉄芯寸法(mm)W4×100
  • 和紙タイ 4mm幅×12cm ホワイト(50本入) cotta

    和紙タイ 4mm幅×12cm ホワイト(50本入)

    cotta
    279税込307
    1束(1束)
    3日以内出荷
    袋の口留めなどに利用する、ワイヤーを和紙で包んだ個性的なタイです。
    材質和紙 鉄芯寸法(mm)幅4×120
  • 和紙タイ 4mm幅×12cm モスグリーン(50本入) cotta

    和紙タイ 4mm幅×12cm モスグリーン(50本入)

    cotta
    279税込307
    1束(1束)
    3日以内出荷
    袋の口留めなどに利用する、ワイヤーを和紙で包んだ個性的なタイです。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm)幅4×120
  • 紙タイ 4mm幅×8cm クラフト(500本入) cotta

    紙タイ 4mm幅×8cm クラフト(500本入)

    cotta
    999税込1,099
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。 500本入の業務用パック。
    材質紙+鉄芯寸法(mm)W4×80
  • 和紙タイ 4mm幅×12cm レッド(50本入) cotta

    和紙タイ 4mm幅×12cm レッド(50本入)

    cotta
    279税込307
    1束(1束)
    3日以内出荷
    袋の口留めなどに利用する、ワイヤーを和紙で包んだ個性的なタイです。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm)幅4×120
  • 和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm レッド/モスグリーン(2000本入) cotta

    和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm レッド/モスグリーン(2000本入)

    cotta
    3,798税込4,178
    1束(1束)
    3日以内出荷
    2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。 片面がクラフト色、片面がレッド色のリバーシブルタイプ。 結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm×cm)4×8
  • 和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm クラフト/レッド(2000本入) cotta

    和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm クラフト/レッド(2000本入)

    cotta
    3,798税込4,178
    1束(1束)
    3日以内出荷
    2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。 片面がクラフト色、片面がレッド色のリバーシブルタイプ。 結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm×cm)4×8
  • ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業

    ステープルMA線 4mm幅 5000本入

    若井産業
    2,475税込2,723
    1箱(5000本)
    5日以内出荷
    用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)4
  • 和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm バイオレット/エビ茶(2000本入) cotta

    和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm バイオレット/エビ茶(2000本入)

    cotta
    3,798税込4,178
    1束(1束)
    3日以内出荷
    2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。 片面がクラフト色、片面がレッド色のリバーシブルタイプ。 結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm×cm)4×8
  • 和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm レッド/エビ茶(2000本入) cotta

    和紙タイ リバーシブル 4mm幅×8cm レッド/エビ茶(2000本入)

    cotta
    3,798税込4,178
    1束(1束)
    3日以内出荷
    2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。 片面がクラフト色、片面がレッド色のリバーシブルタイプ。 結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
    材質和紙・鉄芯寸法(mm×cm)4×8
  • SP-150専用カッター インペリア

    SP-150専用カッター

    インペリア
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    インペリアSP-150専用カッターです。
  • ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm 水本機械製作所

    ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm

    水本機械製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷
    溶接付です。
    用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2345材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
  • ステンレス Dリンク 線径4mm内幅20mm 水本機械製作所

    ステンレス Dリンク 線径4mm内幅20mm

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷
    溶接付です。
    用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2344材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類リンク寸法A(mm)20寸法D(mm)4寸法B(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
  • ピンセット 230mm 幅4mm YDM

    ピンセット 230mm 幅4mm

    YDM
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)4全長230mm先端形状無鈎アズワン品番61-7365-29
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅30mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅15mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅15mm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.43サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅40mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
...