カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 農業機械(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- バイク部品(8)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CKD(11)
- ラムマウント(10)
- ALBA(アルバ)(7)
- IDEC(和泉電気)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 日研工作所(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- M5Stack(1)
- 高橋国際商事(1)
エコロジープロダクト
「4mp-c2」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール
ラムマウント¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン
高橋国際商事¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)25.3光源LED
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷から31日以内出荷発光色ピュアホワイト形状丸取付穴径(Φmm)25.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
GoProマウント&タフポールセット 全長76.2cm 1.5インチボール
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:789g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプセット
GoProマウント&ラウンドベースセット(ショートアーム) 1インチボール
ラムマウント¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:177g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
GoProマウント&バーマウントベース(M)セット(ショートアーム) Φ19.05-25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
GoProマウント&サクションベースセット(ショートアーム) 吸盤径69.8mm 1インチボール
ラムマウント¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:234g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載
YAMAZEN(山善)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
セロー225等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット6日以内出荷から9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ
CKD¥11,100~税込¥12,210~1台7日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
セロー225等 右レバー
ALBA(アルバ)¥2,390税込¥2,6291個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
RZ50 (98-00) 等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーYAMAHAセット内容右単体色シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別右適合排気量(cc)50
リール
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.4、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.25、KP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.25、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.4、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.4、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.3、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4
エアークリーナ エレメント
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.4、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.4、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4
シリンダヘッド
BIGM(丸山製作所)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷図解NoMP2530E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シリンダヘッド_No.4、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.7
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ
CKD¥12,650~税込¥13,915~1台8日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マフラASSY
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷規格15~20フクム図解NoMSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MP5030E-2M フューエルタンク,コック,マフラ部品 マフラASSY_No.14、MSA513R4C 10 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MRS60-302 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MP4130E-2M フューエルタンク,コック,マフラ部品 マフラASSY_No.14、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.41、MS413R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MSA515R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MSA413R4C 10 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS515R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MSA413R4C 8.5 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MRS30-132 エンジン フューエルタンク、、コック、マフラ部品_No.14、GKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MRS60-300-4 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MS513R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MRS60-301 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MSA415R4C(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MP8030E-2M フューエルタンク,コック,マフラ部品 マフラASSY_No.14
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格クロ図解NoBSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.5、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.5、KP-412 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.34、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.4、MP4020E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.4、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.10、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.34、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.5、BSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.4、MP4000E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.4、SSA-S1000 薬液配管部品_No.10など
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoMRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA413R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA413R4C 8.5 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MP8030E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13、MS415R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV415R2S(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MRS60-301 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS413R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS515R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS513R4CF(10) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MGW620 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.13、MSV415R2S(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.4、MRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷部品名称ラベル図解NoMS415EW-1 ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.6、MS171EMM-2-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.12、GSLF204-M ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MS201EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.12、MP8030E-2M ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ラベル_No.1、MS415EA-LS ラベル ツールセット ガスケット部品_No.1、MS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1、MSV413R2-M-2-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1など
スパイラル スプリング
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷図解NoMS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.26、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.26、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.5、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、KP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.5、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.5、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.4、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoCSH-95-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.15、MSV413R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSA415R4C-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MS315EW-1 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSV415R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSL330-M-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.15、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.15、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナなど
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷図解NoMSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MLSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSA515R4C-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSV413L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.7、MP5030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 フランジボルト_No.7、MLSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.7、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フランジボルト_No.7、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.7、MSV415R2SL(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS310ESL-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.42、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7など
ロツカプレート
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷図解NoMSA413R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA513R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA415R4C(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MF-58 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.15、MGW620 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA413R4C 8.5 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS413R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ロツカプレート_No.15、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV415R2S(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MRS60-300-4 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15
シリンダカバー
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoMSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 シリンダカバー_No.17、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSA413R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MRS75-501 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSV413L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MRS60-301 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MS413R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSA413R4C 8.5 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MS415CA エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MSV415R2S(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23など
エキゾーストバルブ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷図解NoMS413R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS513EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.10、MS413EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MSA415R4C(8.5) エンジン シリンダブロックなど
プツシユロッド
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoMSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV515SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.13、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA515R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13など
クランプ
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoCSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクケース部品_No.36、MP4100E-M シリンダ部品 クランプ_No.19、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.2、MSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.56、MSA613R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.52、MSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.52、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.20、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.52、MP5000E-M332148シリンダ部品クランプ_No.19、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.42、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.60など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷図解NoMK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.17、SSW-400CM 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.66、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.60、MS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.59、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.61、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.57、MS410ESR-2M エアークリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.17など
ベアリング #6205
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格#6205図解NoGKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ベアリング #6205_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.4、MS413EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー ケースカバー部品_No.8、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ベアリング #6205_No.8、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.8、MSA415R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.8、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8など
フューエルコック
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷備考9~12フクム部品名称フユーエルコツク図解NoSSW-400C 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.14、MK31EC-3 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.10、MSA613-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.14、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フューエルコック_No.9、MSA615R4C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.14、MS615R4CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.14、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.14、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 フューエルコック_No.9、HNJ-1250S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.14、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.14など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷規格WB92-258図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、MKF-345 キャブレタ部品_No.9、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.4、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、DB233 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、TK23L エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10など