カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(1)

「4pk950」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(416件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
1,701税込1,871
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
Vベルト(リブ) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(リブ)Quick Depo(三菱自動車)
1,760税込1,936
1本
3日以内出荷
関連キーワード
k950特集
  • おすすめ人気ランキング
  • k950