カテゴリ
- 農業機械(322)
- バイク部品(105)
- 制御機器(83)
- メカニカル部品(77)
- 切削工具(47)
- トラック用品・パーツ(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 家電(30)
- 作業工具(29)
- 安全標識(24)
- 自動車純正部品(24)
- 自動車補修部品(24)
- 機構部品(23)
- オフィス家具(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 物流用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定用品(6)
- 電気材料(5)
- 保管用品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- brembo(45)
- Canon(14)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- KITO(キトー)(9)
- MAZDA(マツダ)(15)
- Nikon(ニコン)(8)
- R&G RACING PRODUCTS(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- SMC(34)
- SUS(エスユーエス)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- Vance&Hines(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- コノエ(53)
- 三菱電機エンジニアリング(13)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4s-18」の検索結果

ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
セラミックスクレーパー・ショート
KTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。トラスコ品番373-5818質量(g)50寸法L(mm)115寸法A(mm)18寸法T(mm)3
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)
フセ企画¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。スポンジは握りやすい丸型です。材質ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)タイプ【スポンジ】S-18(直径18mm)
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8
アネスト岩田¥22,980税込¥25,2781個当日出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2352質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.24
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ
ファロス1ケース(10箱×240本)4日以内出荷から8日以内出荷美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに。4本1包装タイプで鍼管1本付き。カラー鍼管で番手も分かりやすい材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
アルミフレーム System20
青木精密工業¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
防爆 ソケット
HAMACO¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
アルミフレーム System40
青木精密工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色本体質量(g)約161全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
クリスタルジャンボ4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
パワーキュージンドリル
サンコーテクノ¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
ミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
SARASAメディカルニードル
ファロス1箱(240本)9日以内出荷美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。滅菌済。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
Facom ブレード 844.S18L10PB
FACOM¥969税込¥1,0661個7日以内出荷高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます。プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします。複数のブランドの安全ナイフと互換性があります。ブレード 10 枚入りパックで提供されます用途安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます。安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
...