ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スタンダードタイプの対辺六角形状です。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
25件中 1~25件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067818674S-18HP864-24513718
¥860
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
067818924S-21HP864-24553921
¥885
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
返品不可
067819014S-11HP864-24383511
¥785
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
067824794S-16HP864-24483616
¥860
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
067825404S-20HP864-24543820
¥885
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
返品不可
067827164S-27HP864-246643.527
¥1,170
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067830664S-19HP864-24523819
¥860
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
067830914S-13HP864-24423513
¥785
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
067831614S-30HP864-24714730
¥1,470
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
067834074S-22HP864-24574022
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067836604S-33HP864-24764733
¥2,065
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
067837214S-36HP864-24775236
¥2,465
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067838794S-25HP864-246343.525
¥1,170
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067847894S15HP864-24463515
¥860
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
067849204S-17HP864-24493717
¥860
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
067856814S-23HP864-24594123
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067857084S-09HP864-2435359
¥735
¥489
¥538(税込)
5日以内出荷
返品不可
067860674S-24HP864-24614124
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067863904S-26HP864-246443.526
¥1,170
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067864174S-31HP864-24734731
¥1,570
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
067865664S-08HP864-2433358
¥735
¥489
¥538(税込)
5日以内出荷
返品不可
067867584S-29HP864-246943.529
¥1,395
¥939
¥1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
067867674S-14HP864-24443514
¥785
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
067868464S-32HP864-24744732
¥1,570
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
067871694S-28HP864-246843.528
¥1,395
¥939
¥1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする