カテゴリ

  • 農業機械(283)
  • 制御機器(69)
  • 清掃用品(58)
  • 切削工具(54)
  • バイク部品(52)
  • 作業工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 自動車補修部品(25)
  • 機構部品(23)
  • 安全標識(21)
  • 建築金物(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-22」の検索結果

関連キーワード
789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • 織紐テープ用二ツ折りバインダー スイセイ

    織紐テープ用二ツ折りバインダー

    スイセイ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)

    SWAN(シモジマ)
    949税込1,044
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE

    G-100 ラッチ付きスリングフック

    YOKE(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    33税込36
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    829税込912
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • ステンレスクランプ228シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ228シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    寸法L(mm)43ねじM5(締付用)寸法A(mm)23寸法D(Φmm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)15
  • ステンレスクランプ223シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ223シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    ねじM4(締付用)寸法C(mm)9公差ΦdH8
  • ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
  • ステンレスクランプ224シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ224シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    公差ΦdH8
  • ステンレスクランプ226シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ226シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    ねじM5(締付用)
  • ステンレスクランプ225シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ225シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 神経絞具 PRO(ステンレスタイプ) ナカジマ

    神経絞具 PRO(ステンレスタイプ)

    ナカジマ
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    漁師直伝!サイズ毎に線径までこだわったプロ仕様。小型魚用の4S~3Sは、カラビナ付き専用ケース付き。オレンジカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説付き。
    材質ステンレス
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TK シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)【開口部】2.2定格電圧AC 250.0 V / DC 250.0 V方向【開口部】ストレートRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数30
  • 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TCN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    21,864税込24,050
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • アクリル綾竹コード/S S.I.C.(SHINDO)

    アクリル綾竹コード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    1,398税込1,538
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 アクリル素材の柔らかい綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)アクリル100
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkVision S22-4e レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S22-4e

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/20W
    仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(Nano IPS)
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS304 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 4S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS316L 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 4S

    コンサス
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
関連キーワード
...