カテゴリ

  • 農業機械(227)
  • 物流用品(125)
  • 制御機器(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 作業工具(52)
  • 切削工具(49)
  • 家電(37)
  • 安全標識(34)
  • バイク部品(29)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「4s-24」の検索結果

関連キーワード
852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • TV用 液晶保護フィルム  ハイセンス 24A4S 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 24A4S 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 24A4S容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 24A4S 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 24A4S 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 24A4S容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温調器

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
    用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • フラットファイルA4S バイオレット サクラクレパス

    フラットファイルA4S バイオレット

    サクラクレパス
    62税込68
    1冊
    当日出荷
    書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル。2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です。扱いやすく、お手頃価格です。表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
    奥行(mm)18製品質量(g)63縦(mm)307横(mm)230素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    879税込967
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • USB4対応240W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応240W Type-Cケーブル

    JTT
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応。最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
  • 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TK シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 背板・側板付軽量物品棚

    日本ファイリング
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    背板・側板付棚
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
  • 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TCN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #サーメットMブッシュ素材 オイレス工業

    オイレス #サーメットMブッシュ素材

    オイレス工業
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ

    XP POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ スルーホール XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ スルーホール

    XP POWER
    79,980税込87,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様取付タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP
  • アクリル綾竹コード/S S.I.C.(SHINDO)

    アクリル綾竹コード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    1,398税込1,538
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 アクリル素材の柔らかい綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)アクリル100
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ

    XP POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズ

    XP POWER
    2,798税込3,078
    1個ほか
    7日以内出荷
  • LEDバーライト L940 はくでん

    LEDバーライト L940

    はくでん
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS304 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 4S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • ThinkVision S24-4e レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision S24-4e

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    250cd/6ms/19W
    仕様上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)3000表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)19コントラスト比1300:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • サニタリー直管SUSSUS316L 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 4S

    コンサス
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
    奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
  • BOX ASSY,CONTL ホンダ

    BOX ASSY,CONTL

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
関連キーワード
...