カテゴリ

  • 農業機械(185)
  • 切削工具(58)
  • 制御機器(40)
  • 測定用品(26)
  • 家電(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-35」の検索結果

関連キーワード
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 積載ステッカー数字シート Modes

    積載ステッカー数字シート

    Modes(7件のレビュー)
    379税込417
    1シート
    当日出荷から5日以内出荷
    画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 4点吊りスリング オーエッチ工業

    4点吊りスリング

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
    用途吊具仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 洗浄ガン 明治機械製作所

    洗浄ガン

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
  • TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミ

    TEH-100/ISH-10KT用電源コード

    ナカトミ
    8,090税込8,899
    1本
    当日出荷
    TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    33,980税込37,378
    1箱(5本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミ

    TEH-100/ISH-10KT用電源コード

    ナカトミ
    8,290税込9,119
    1本
    翌々日出荷
    TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。 三相200V用です。
  • システム6 マイナスねじ用両頭ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 マイナスねじ用両頭ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)150先端形状マイナス(-)本数1両頭機能両頭
  • 4点吊りスリング オーエッチ工業

    4点吊りスリング

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
    用途吊具ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)1.5ベルト色ブルー金具スリムフック付最大使用荷重(kg)3000チェーン本数4点
  • アルミASタラップ ACE(エース)

    アルミASタラップ

    ACE(エース)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
    付属品ジョイント材
  • 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1本
    3日以内出荷
    「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
  • フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    屋内用深さ(mm)【充填】22.5
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S35 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S35

    NOK
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0527-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)34.5内径許容差(mm)±0.3
  • SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • 4点吊りベルトスリング オーエッチ工業

    4点吊りベルトスリング

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点
  • Baumer 超音波センサ ブロック形  IP67 Baumer

    Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67

    Baumer
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルティノンフラッシュS D4S 42V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D4S 42V35W

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABER

    Faulhaber DCモータコントローラ

    FAULHABER
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    47,980税込52,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    66,980税込73,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • モーションセンサ ブロック形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M8 Baumer

    モーションセンサ ブロック形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M8

    Baumer
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタアズワン品番65-7285-52
  • SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS304 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 4S

    コンサス
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS316L 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 4S

    コンサス
    27,980税込30,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・高精度摩擦締結) SFS-14S-35M-35M 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・高精度摩擦締結) SFS-14S-35M-35M

    三木プーリ
    96,980税込106,678
    1個
    17日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
    型式SFS-14Sタイプシングルエレメント形式SFS-S寸法L(mm)112.6寸法D(mm)144寸法N1(mm)88軸穴径d1(Φmm)35寸法LF1(mm)45寸法LF2(mm)45軸穴径d2(Φmm)35締結タイプ高精度摩擦締結
  • PIN-COTTER 4X35 550S4035 Kawasaki

    PIN-COTTER 4X35 550S4035

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • RD4-T35S アルミケージ/13T&15T/スチールボールベアリング RIDEA

    RD4-T35S アルミケージ/13T&15T/スチールボールベアリング

    RIDEA
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : アルミニウム歯数13T&15T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C減速比1歯数20モジュール4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35x4.0mm Sフック (1個) エスコ

    35x4.0mm Sフック (1個)

    エスコ
    35税込39
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)35線径(Φmm)4使用荷重(kg)60口幅(mm)4
  • PWR263S-35-4R00F BOURNS

    PWR263S-35-4R00F

    BOURNS
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
...