カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,163)
- 農業機械(728)
- 事務用品(716)
- 自動車純正部品(636)
- 制御機器(629)
- バイク部品(264)
- 測定用品(250)
- 安全標識(208)
- メカニカル部品(179)
- 切削工具(172)
- パソコン/周辺機器(146)
- 物流用品(138)
- オフィス家具(115)
- 自動車補修部品(113)
- バイク純正部品(102)
- 電気材料(78)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 建築金物(45)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
- 科学研究・開発用品(38)
- 家電(34)
- 作業工具(33)
- 店舗什器・備品(32)
- 医療(30)
- 保管用品(29)
- 機構部品(27)
- 建材・エクステリア(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- カー用品(18)
- 研磨材(17)
- 学童・教育用品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 住設機器(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 整備工具・収納(11)
- バッテリー・電装(10)
- 梱包用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 作業服(9)
- 防犯用品(8)
- 空圧工具(8)
- 厨房用品(7)
- 安全用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 介護用品(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 溶接用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(1,055)
- BIGM(丸山製作所)(724)
- MAZDA(マツダ)(393)
- ホンダ(222)
- コクヨ(208)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(205)
- KITO(キトー)(132)
- リヒトラブ(121)
- CKD(107)
- Gクラフト(107)
- 長野計器(94)
- LION (ライオン事務器)(88)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
- エスコ(71)
- PLUS(プラス)[文具](66)
- スバル(63)
- コガネイ(59)
- AMPHENOL(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4s-a」の検索結果

フラットポケット台紙・A4S・A4-10
ナカバヤシ¥249税込¥2741冊4日以内出荷フラットポケット替台紙。一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。タイプタテ型仕様10ポケット・中紙なし材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm)サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータイマ MS4Sシリーズ
富士電機(19件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
クリップ - オン マルチ
ゼブラ(14件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペンインク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)
HEIKO(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100枚)ほか当日出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイルA4S
スマートバリュー¥349~税込¥384~1パック(10冊)ほか当日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。サイズA4-S種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
サラサマルチ 0.5
ゼブラ(9件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
フラットファイルX A4S
コクヨ(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1冊当日出荷書類が400枚収容できるフラットファイルです フラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。 とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。 分別廃棄が可能です。サイズA4-S材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)43穴数2紙質古紙パルプ配合率71%収納寸法(mm)40収納枚数(枚)400とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
フラットファイルEJ A4S
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5冊)ほか当日出荷軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60gサイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度)材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18綴じ厚(mm)約12
クリップ - オンマルチF
ゼブラ(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペンインク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から42日以内出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
PPフラットファイルA4S
スマートバリュー(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10冊)ほか当日出荷から4日以内出荷丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
オールワン スモールローラー
大塚刷毛製造¥399税込¥4391本当日出荷『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD
森山鉄工(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
サラサマルチ 0.4
ゼブラ(8件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペンインク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.4仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
作業工程用マグネット 4-S用
つくし工房¥439税込¥4831枚当日出荷から4日以内出荷あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)35×150
クリップ - オンマルチ1000
ゼブラ(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能。 ノック部の後ろに消しゴムが付き。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減。 ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。4色+シャープペン芯径(mm)0.5材質樹脂全長(mm)148.7質量(g)24.2タイプ多機能ペン方式ノック式最大径(Φmm)14インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製ピンセット
Rubis¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。用途薬剤などを扱う研究室など。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)10
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
...