カテゴリ

  • 農業機械(726)
  • 事務用品(670)
  • 制御機器(324)
  • バイク部品(263)
  • 安全標識(208)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 切削工具(145)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 物流用品(133)
  • 測定用品(102)
  • 自動車補修部品(98)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 電気材料(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • オフィス家具(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 家電(25)
  • 作業工具(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 医療(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 機構部品(20)
  • カー用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 建築金物(13)
  • 住設機器(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 保管用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 梱包用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 自転車部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)

「4s-a」の検索結果

3,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットポケット台紙・A4S・A4-10 ナカバヤシ

    フラットポケット台紙・A4S・A4-10

    ナカバヤシ
    249税込274
    1冊
    4日以内出荷
    フラットポケット替台紙。一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。
    タイプタテ型仕様10ポケット・中紙なし材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm)サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機

    スーパータイマ MS4Sシリーズ

    富士電機(19件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
    質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
  • クリップ - オン マルチ ゼブラ

    クリップ - オン マルチ

    ゼブラ(14件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)

    HEIKO(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットファイルA4S スマートバリュー

    フラットファイルA4S

    スマートバリュー
    349税込384
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
    サイズA4-S種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    6,498税込7,148
    1袋(50個)
    当日出荷
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 特殊ピンセット ナリカ

    特殊ピンセット

    ナリカ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • サラサマルチ 0.5 ゼブラ

    サラサマルチ 0.5

    ゼブラ(9件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • 排水トラップセット INAX(LIXIL)

    排水トラップセット

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
  • ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
    付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
  • フラットファイルX A4S コクヨ

    フラットファイルX A4S

    コクヨ(7件のレビュー)
    239税込263
    1冊
    当日出荷
    書類が400枚収容できるフラットファイルです フラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。 とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。 分別廃棄が可能です。
    サイズA4-S材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)43穴数2紙質古紙パルプ配合率71%収納寸法(mm)40収納枚数(枚)400とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • 超精密ピンセット IDEAL 三商

    超精密ピンセット IDEAL

    三商
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非磁性、耐酸性。
    材質ステンレス
  • フラットファイルEJ A4S ナカバヤシ

    フラットファイルEJ A4S

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    478税込526
    1パック(5冊)ほか
    当日出荷
    軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
    サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度)材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18綴じ厚(mm)約12
  • クリップ - オンマルチF ゼブラ

    クリップ - オンマルチF

    ゼブラ(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機

    スーパータイマMS4Sシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
  • PPフラットファイルA4S スマートバリュー

    PPフラットファイルA4S

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
    種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
  • オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造

    オールワン スモールローラー

    大塚刷毛製造
    399税込439
    1本
    当日出荷
    『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    一般的な先細で全長が短い。SUS302
    全長(mm)110
  • SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業

    SO-A・SO-SA ステンレスボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • サラサマルチ 0.4 ゼブラ

    サラサマルチ 0.4

    ゼブラ(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.4仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティスロットル装置内臓
    仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
  • クロス補修剤 エスコ

    クロス補修剤

    エスコ(4件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
    用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 作業工程用マグネット 4-S用 つくし工房

    作業工程用マグネット 4-S用

    つくし工房
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)35×150
  • クリップ - オンマルチ1000 ゼブラ

    クリップ - オンマルチ1000

    ゼブラ(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能。 ノック部の後ろに消しゴムが付き。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減。 ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。4色+シャープペン
    芯径(mm)0.5材質樹脂全長(mm)148.7質量(g)24.2タイプ多機能ペン方式ノック式最大径(Φmm)14インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス製ピンセット Rubis

    ステンレス製ピンセット

    Rubis
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
    用途薬剤などを扱う研究室など。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)10
  • セラパテ タイガー医療器

    セラパテ

    タイガー医療器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • 再生インデックスA4S スマートバリュー

    再生インデックスA4S

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのインデックス!!
    サイズA4-S種類インデックスグリーン購入法適合材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • スラリマルチ 0.5 ゼブラ

    スラリマルチ 0.5

    ゼブラ
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクエマルジョンインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 121繰り返し・詰め替え対応
...