カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(748)
  • 農業機械(433)
  • バイク部品(395)
  • 制御機器(245)
  • 切削工具(136)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • 測定用品(119)
  • 作業工具(116)
  • トラック用品・パーツ(84)
  • 電気材料(79)
  • 清掃用品(78)
  • メカニカル部品(77)
  • 自動車純正部品(75)
  • 自動車補修部品(73)
  • 機構部品(70)
  • オフィス家具(61)
  • 空調・電設資材(51)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 家電(43)
  • 事務用品(41)
  • カー用品(36)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • バイク純正部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 建築金物(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 作業服(17)
  • 物流用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自転車部品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 防犯用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-08」の検索結果

関連キーワード
3,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(164)スプリングワッシャー W4S-08 スバル(164)スプリングワッシャー W4S-08スバル
109税込120
1個
5日以内出荷
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
穴角6角
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
モール 3 4S8-28347-00 YAMAHA(ヤマハ)モール 3 4S8-28347-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
OPPクリスタルパック S4-8 cottaOPPクリスタルパック S4-8cotta
289税込318
1枚(100枚)
当日出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
材質OPP寸法(mm)0.03×40×80
ブラケットNO2 ボンベ MAZDA(マツダ)ブラケットNO2 ボンベMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ダブルシートアセンブリ 4S8-24730-10 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシートアセンブリ 4S8-24730-10YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ニップル C.N.G MAZDA(マツダ)ニップル C.N.GMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ4枚刃RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
Coromant Capto(R) CoroChuck(TM) 930 サンドビックCoromant Capto(R) CoroChuck(TM) 930サンドビック
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
Microchip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4S8CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 100-Pin LQFP ATSAM4S8CA-AUMICROCHIP
919税込1,011
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
(284S0)トランスミツター アッセンブリー,ビークル データ ニッサン(284S0)トランスミツター アッセンブリー,ビークル データニッサン
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
(284S0)トランスミッター アッセンブ ニッサン(284S0)トランスミッター アッセンブニッサン
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Rショック(STD)(60) スバルRショック(STD)(60)スバル
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
Fショック(STD)(10) スバルFショック(STD)(10)スバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(ST281)アルミ ホイール スバル(ST281)アルミ ホイールスバル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(ST960)アンダ スポイラ,フロント スバル(ST960)アンダ スポイラ,フロントスバル
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
スコップ S エルフォルグスコップ Sエルフォルグ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スコップです。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:110×60×全長150mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6362アズワン品番67-8166-49
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8NOK
95税込105
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-Sイスカル
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-Eタンガロイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
LEDバーライト L340 はくでんLEDバーライト L340はくでん
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
15,996税込17,596
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CFイスカル
6,398税込7,038
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!【特長】1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAEシリーズ 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAEシリーズ三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
先端交換式ヘッド VBD-BG タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BGタンガロイ
19,596税込21,556
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
先端交換式ヘッド VST-4,6 タンガロイ先端交換式ヘッド VST-4,6タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH735接続ねじS08寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15寸法DC(mm)21.7寸法CDX(mm)4.5寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6タンガロイ
9,998税込10,998
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VST-3 タンガロイ先端交換式ヘッド VST-3タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
材質GH130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
...