カテゴリ

  • 作業工具(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 電気材料(17)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sq-10」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNMR300用1/4SQスタッド10個入り DEENDNMR300用1/4SQスタッド10個入りDEEN
739税込813
1セット
5日以内出荷
マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り
差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数10
DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/4sq 10pcs用 DEENDEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/4sq 10pcs用DEEN
2,500税込2,750
1個
5日以内出荷
アルミレールのソケットホルダーです。
全長(mm)300スタッド数10差込角(sq.)1/4sq用
ドレンプラグソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンプラグソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
寸法L(mm)29寸法D(mm)27寸法W(mm)24
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
7,255税込7,981
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル両頭スクエア 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
449税込494
1セット(2本)
当日出荷
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
29,980税込32,978
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1/4sqヘッド 10mmレンチ用 DEEN1/4sqヘッド 10mmレンチ用DEEN
739税込813
1個
5日以内出荷
用途6.3SQ10mm用
スクエア両頭ビット A14SQ ベッセルスクエア両頭ビット A14SQベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
1/4"sq/10x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/10x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-110
1/4"sq/10個組 ソケット(ホルダー付・インチサイズ) エスコ1/4"sq/10個組 ソケット(ホルダー付・インチサイズ)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AB-2
ビニソフトVCT222 倉茂電工ビニソフトVCT222倉茂電工
179,800税込197,780
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)600
FOプレンVCT360SB 倉茂電工FOプレンVCT360SB倉茂電工
789,800税込868,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)600
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
119,800税込131,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
1/4"sq[1.6x10 mm] [-]ビットソケット エスコ1/4"sq[1.6x10 mm] [-]ビットソケットエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AS-107先端形状マイナス(-)
1/4"sq ソケットアダプター(10mmギアレンチ用) エスコ1/4"sq ソケットアダプター(10mmギアレンチ用)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DG-10
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
10 mm 1/4SQ ソケット エスコ10 mm 1/4SQ ソケットエスコ
350税込385
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4二面幅(mm)10エスコ品番EA617CL-10
SS5Y3-10SQ-04 SMCSS5Y3-10SQ-04SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10SQ4E) SMCS Series(SS5Y5-10SQ4E)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4C) SMCS Series(SS5Y5-10SQ4C)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4B) SMCS Series(SS5Y5-10SQ4B)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4A) SMCS Series(SS5Y5-10SQ4A)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SQ4F) SMCS Series(SS5Y3-10SQ4F)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y7-10SQ4A) SMCS Series(SS5Y7-10SQ4A)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロック連数(4) 4連入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力バルブ連数2取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y3-10SQ4E) SMCS Series(SS5Y3-10SQ4E)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
適合3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用セット内容Cリング×10個、プラー×1個RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ビット SK11ビットSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(49本)
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
電動スリムラチェットセット ベッセル電動スリムラチェットセットベッセル
18,290税込20,119
1セット
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
欠品中
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
8,198税込9,018特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
ハンズフリー・プローブシステム sensepeekハンズフリー・プローブシステムsensepeek
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析プローブ径(Φmm)0.5
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(40点組)
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース材質クロームバナジウム、クロームメッキ質量(kg)2.44ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30