カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sq-20」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ビット SK11ビットSK11(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(49本)
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(40点組)
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース材質クロームバナジウム、クロームメッキ質量(kg)2.44ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
ソケットレンチセット(1/2") スーパーツールソケットレンチセット(1/2")スーパーツール
21,980税込24,178
1セット(26点組)
当日出荷
セット商品数26差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn25PCSミニラチェット&ビットセットAutobahn
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセットAutobahn
7,698税込8,468
1セット
9日以内出荷
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル倉茂電工
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル両頭スクエア 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)
当日出荷
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセットAutobahn
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
用途自動車の整備などに最適仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現質量(g)710内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25個)
翌日出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-20
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズWera
21,980税込24,178
1個
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM STAHLWILLE(スタビレー)1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NMSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケットエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-38寸法(mm)38×20全長(mm)100質量(g)952寸法D1(mm)56寸法D2(mm)44寸法I(mm)13
(1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
299,800税込329,780
1セット
翌日出荷
1/4”SQソケットレンチセット。
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ Wera8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズWera
26,980税込29,678
1個
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)20適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-20全長(mm)67質量(g)517外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセットBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA562WAセット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"種類セット品商品構成セット品
TRASAS タイヤサービスステーション KTCTRASAS タイヤサービスステーションKTC
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
159,800税込175,780
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
25,980税込28,578
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
10,546税込11,601
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
DEEN.J マグネットソケットレール300mm 1/4sq 20pcs用 DEENDEEN.J マグネットソケットレール300mm 1/4sq 20pcs用DEEN
5,964税込6,560
1個
5日以内出荷
マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
全長(mm)300差込角(sq.)1/4sq用スタッド数20
スタッピーラチェットスクリュードライバーセット BAHCO(バーコ)スタッピーラチェットスクリュードライバーセットBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1セット
60日以内出荷
セット内容(18点)スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、(+)PZ1、PZ2、(トルクス)T15、T20、(-)SL4、(ナットドライバー)HEX3、1/4×1/4インチソケットアダプター、【1/4インチsq.×1/4インチヘックスビットホルダー】50mm、【1/4インチsq.×1/4フレキシブルソケットアダプター】150mm、1/4インチ×1/4ビットアダプター、【1/4インチソケット】4、5、6、7、8mm種類セット品ケース寸法(mm)195×130×46商品構成セット品
スクエア両頭ビット ベッセルスクエア両頭ビットベッセル
379税込417
1セット
6日以内出荷
特殊形状でアンビルへの食い込み解消。
用途サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。仕様18Vインパクト対応タイプ両頭熱処理区分H刃先(mm)9/64”(約3.6入数2本刃先マグネットなし