カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷規格4T32004X部品名称ベアリング図解NoBSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.24、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.24、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.24、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.24、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら