カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(3)

「4tsf sus」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • スナップフックAW型(SUS304) TRUSCO

    スナップフックAW型(SUS304)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • ステンレス スナップフックB型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋ほか
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ステンレス スナップフックA型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックA型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • スナップフックBE型 TRUSCO

    スナップフックBE型

    TRUSCO
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • スナップフックAE型 TRUSCO

    スナップフックAE型

    TRUSCO
    849税込934
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 洗浄ホース12M フルテック

    洗浄ホース12M

    フルテック
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)-40~100耐圧(MPa)21質量(g/m)340外径(mm)18.7内径(mm)12
  • 洗浄ホース6M フルテック

    洗浄ホース6M

    フルテック
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)144外径(mm)11.5内径(mm)6
  • 洗浄ホース6H フルテック

    洗浄ホース6H

    フルテック
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)21質量(g/m)144外径(mm)12内径(mm)6