カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • 建築金物(135)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 制御機器(13)
  • 防犯用品(13)
  • 保管用品(8)
  • 防災用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「4x4 金具」の検索結果

484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ4-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ4-UCfort(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BKfort(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
大引受金物(OJH-90) カナイ大引受金物(OJH-90)カナイ(5件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A23(2バイ材向け)シンプソン(33件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
材質スチール質量(g)170板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BKfort(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソンシンプソン金具 RR(2×6用)シンプソン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ WAKI(和気産業)Walistウォリスト 突っぱりジャッキWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B1-UCfort
229税込252
1個
翌々日出荷
2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UCfort(4件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,554税込6,109
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.3サイズ43型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大90/通常50/スタンバイ1表面処理半光沢対応HDR300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267コントラスト比5000:1表示色10.7億色 sRGB90%解像度3840×2160応答速度10ms(GtoG)入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2x10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:NOリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP4-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP4-BKfort
239税込263
1個
当日出荷
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×150塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
スリムシリンダ DAB25X25 コガネイスリムシリンダ DAB25X25コガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1804タイプ単体型均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
2×4サポート コーナー金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コーナー金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)80幅W(mm)35長さL1(mm)80
2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート ハット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91長さL1(mm)86
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サブウーファー(マッチングトランス内蔵) YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー(マッチングトランス内蔵)YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)19.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UCfort(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
フリーステー TANNERフリーステーTANNER(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
落下防止ネット ティーエフサービス落下防止ネットティーエフサービス
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。 樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。 取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BKfort(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
欠品中
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフックDIY-ID
189税込208
1個
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)NewHikari
589税込648
1セット
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
倒れ止め2枚用 TOSTEM(LIXIL)倒れ止め2枚用TOSTEM(LIXIL)
749税込824
1セット
6日以内出荷
セット内容WP4L/R倒れ止:LR各1個トラス小4x18:4本アンバー適合シリーズ雨戸サッシ
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UCfort(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
落下防止ネット ティーエフサービス落下防止ネットティーエフサービス
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
用途スチールラック等の収容物落下防止
2×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA4-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA4-BKfort
249税込274
1個
当日出荷
バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×75×75塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
軽量ボルト式開放棚 高さ1800mm TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1800mmTRUSCO
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
グレー高さ(mm)1804耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)100
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】 bitstrong監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】bitstrong
2,198税込2,418
1個
当日出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2材質:iron+spray paint 商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:4.5inch iron hemisphere bracket防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)285耐荷重(kg)6
4.0x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) エスコ4.0x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)エスコ
240税込264
1パック(4個)
当日出荷
材質スチール寸法(mm)Φ4.0×25耐荷重(kg)2.5
34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個)エスコ
925税込1,018
1個
欠品中
エスコ品番EA628ZE-51材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)45線径(Φmm)5開口幅(mm)34
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付き StarTech.comUSB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付きStarTech.com
8,698税込9,568
1個
当日出荷
積み重ね式レイアウトの4つの外付けUSB 3.0ポートUASP対応による効率的なデータ転送USB 3.0 rev. 1.0規格とIntel xHCI rev0.95規格に完全準拠バス電源USB対応デバイス用SATA電源コネクタ内蔵オプションでUSBポートあたり900mAまで給電可能USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性PCI Express 2.0規格に準拠ロープロファイルブラケット同梱
インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)長さ(mm)75幅(mm)19高さ(mm)68質量(g)68ポート数4対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-25~70カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)5~50チップセットRenesas/NEC-μPD720201USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
...