カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(366)
  • 制御機器(138)
  • 切削工具(117)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • バイク純正部品(52)
  • 自動車純正部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(16)
  • 測定用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(11)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(306)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(93)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • エスコ(36)
  • RS PRO(28)
  • ホンダ(26)
  • FKD(フクダ精工)(24)
  • 八幡ねじ(18)
  • スズキ(16)
  • TDT(田野井)(13)
  • OHSATO(大里)(11)
  • MICROCHIP(11)
  • 九飛勢螺(11)
  • タンガロイ(9)
  • BOURNS(9)
  • 第一計器(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(223)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4x70」の検索結果

1,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(94591)クリップ 4X70 ホンダ(94591)クリップ 4X70ホンダ(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷
クリップ 4X70 9459147000 ホンダクリップ 4X70 9459147000ホンダ
99税込109
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番94591-47000主な適合車種(ホンダ)CRF250L
CLIP,4X70 ホンダCLIP,4X70ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(9個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998) 日東工器NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998)日東工器
1,698税込1,868
1袋(10本)
5日以内出荷
5mm六角シャンク適合ビットです。
トラスコ品番697-6713全長(mm)70刃先[[+]]2シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
839税込923
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
329税込362
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットボルトメッキ M4X70X14 KITO(キトー)ソケットボルトメッキ M4X70X14KITO(キトー)
169税込186
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(21個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
459税込505特価
1パック(21個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
267税込294
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープNo.405 1P ニチバンセロテープNo.405 1Pニチバン(5件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど長さ(m)70厚さ(mm)0.05材質セロハンクリアテープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1パック(50本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,920税込2,112
1袋(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
バンコードエンドレス#480 Φ4 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ4バンドー化学(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から13日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
719税込791
1パック(25本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1パック(25本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
713税込784
1パック(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(25本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
3M 軽包装用OPPテープ 618 3M(スリーエム)3M 軽包装用OPPテープ 6183M(スリーエム)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(72巻)
当日出荷から5日以内出荷
変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
3,116税込3,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
734税込807
1パック(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
379税込417
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)大阪魂
3,698税込4,068特価
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ステンCAP 大阪魂ステンCAP大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
10.9フランジBT(2シュ 大阪魂10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
ユニクロ(+)Aサラ 大阪魂ユニクロ(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷から52日以内出荷
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,450税込1,595
1パック(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUSテーパーピン(ヒメノ 大阪魂SUSテーパーピン(ヒメノ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
976税込1,074
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂SC-3ステン(+)Aトラス大阪魂
9,103税込10,013
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ 大阪魂SUSヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質SUS
ステンメッキ(+)Aサラ 大阪魂ステンメッキ(+)Aサラ大阪魂
7,814税込8,595
1袋(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CAP 大阪魂CAP大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
...