カテゴリ
- 自動車純正部品(8,328)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,083)
- バイク純正部品(4,917)
- 制御機器(4,434)
- トラック純正部品(3,859)
- メカニカル部品(3,579)
- ねじ・ボルト・釘(2,823)
- 農業機械(1,835)
- 切削工具(1,727)
- 測定用品(1,703)
- FA担当者のオススメ新商品(1,631)
- 油圧機器・油圧ホース(1,586)
- パソコン/周辺機器(1,168)
- 科学研究・開発用品(981)
- 機構部品(969)
- 空調・照明・電設資材(722)
- 作業工具(684)
- 配管・水廻り設備部材(672)
- 自動車補修部品(668)
- 物流用品(645)
- バイク部品(451)
- 建築金物(430)
- オフィス家具(372)
- 電気材料(341)
- 店舗什器・備品(327)
- 事務用品(321)
- 研磨材(267)
- 卓上消耗品(261)
- 家電(257)
- 作業服(241)
- 電動工具(235)
- 医療(216)
- 厨房用品(205)
- 学童・教育用品(204)
- 船舶用品・漁業資材(203)
- 保管用品(200)
- 塗料(180)
- 清掃用品(177)
- 介護用品(177)
- ポンプ・送風機・電熱機器(166)
- 縫製用品(162)
- 建材・エクステリア(161)
- 梱包用品(146)
- 防災用品(124)
- 日用品(117)
- 防犯用品(108)
- 農業・園芸資材(108)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(105)
- テープ(104)
- 溶接用品(101)
- フォークリフト・産機・建機用品(97)
- 塗装・養生・内装用品(92)
- 空圧工具(89)
- 安全用品(82)
- 安全標識(81)
- エンジン工具(80)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
- 測定関連サービス(70)
- タイヤ・足回り(69)
- カー用品(69)
- 農具(69)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- はんだ関連・静電気対策用品(64)
- 住設機器(63)
- 接着剤・補修材(59)
- 手袋(53)
- 測量用品(土木/建設)(49)
- 安全靴・作業靴(48)
- 食品・飲料(45)
- 鈑金・塗装(42)
- トラック輸送・安全用品(41)
- 救急・衛生(40)
- ヘルスケア(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(38)
- バッテリー・電装(37)
- 自転車部品(37)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- 肥料・農薬・除草剤・種(33)
- 整備工具・収納(31)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
- トラック用品・パーツ(30)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(28)
- 洗車・清掃(27)
- クリーンルーム用品(24)
- 安全保護具(21)
- マスク(17)
- 洗剤・除去剤(16)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 理美容(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 完成車(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 名入れカレンダー(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(58)
- SMC(7,192)
- トヨタ(3,887)
- ホンダ(3,242)
- 三菱ふそう(2,439)
- 大阪魂(2,188)
- Kawasaki(1,338)
- MAZDA(マツダ)(1,239)
- ニッサン(980)
- RS PRO(966)
- 黒田精工(960)
- 日野自動車(904)
- YAMAHA(ヤマハ)(848)
- ミツビシ(802)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(795)
- いすゞ自動車(749)
- スバル(731)
- エスコ(679)
- BIGM(丸山製作所)(602)
- NAKANO(480)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「5-40」の検索結果

サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
トルクレンチ 5-40N.m
EMERSON(エマーソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。用途トルク対応レンジ幅(mm)30高さ(mm)30奥行(mm)238本体質量(g)334
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 5X40 220AB0540
Kawasaki(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番220C0540代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
エンジンオイル パフォーマンス 5W40
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)1本(20L)取扱停止中最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215粘度5W-40流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CFACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
5x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
横つり用クランプ G-3t(5-40)
イーグルクランプ¥149,000税込¥163,9001個4日以内出荷形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥390税込¥4291袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:3.5、D:8.7色透明ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8入数20個有効ねじ長さB(mm)40
CROSSPOWER 5W40
MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 FT 5W40
elf¥64,980税込¥71,4781ケース(4L×6缶)3日以内出荷エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
POWER SYNT 5W40
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 5W40
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(1L)7日以内出荷125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。API:SG。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
M5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ¥440税込¥4841パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状ナベ頭
キャンディノブボルト M5×40 黒
三星産業貿易¥3,598税込¥3,9581セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
スクリュ 5X40
BIGM(丸山製作所)¥55税込¥611個8日以内出荷図解NoGKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X40_No.15、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 5X40_No.15、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X40_No.15、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.17、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.17、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X40_No.17、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15
...