カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,679)
  • 自動車純正部品(7,083)
  • 制御機器(5,557)
  • メカニカル部品(4,231)
  • バイク純正部品(3,070)
  • 物流用品(2,616)
  • オフィス家具(2,444)
  • 切削工具(2,255)
  • 農業機械(1,937)
  • ねじ・ボルト・釘(1,764)
  • 機構部品(1,707)
  • バイク部品(1,649)
  • パソコン/周辺機器(1,491)
  • トラック純正部品(1,274)
  • 電気材料(1,238)
  • 空調・照明・電設資材(1,126)
  • 測定用品(1,085)
  • 作業服(1,034)
  • 自動車補修部品(1,011)
  • 科学研究・開発用品(947)
  • 作業工具(902)
  • 建築金物(899)
  • 配管・水廻り設備部材(835)
  • 保管用品(662)
  • 建材・エクステリア(617)
  • 油圧機器・油圧ホース(616)
  • 事務用品(586)
  • FA担当者のオススメ新商品(585)
  • 医療(574)
  • 研磨材(355)
  • 家電(354)
  • 学童・教育用品(284)
  • 安全標識(266)
  • 店舗什器・備品(246)
  • トラック用品・パーツ(222)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(209)
  • 船舶用品・漁業資材(206)
  • 住設機器(202)
  • 電動工具(178)
  • 溶接用品(174)
  • 介護用品(173)
  • 空圧工具(164)
  • 厨房用品(152)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
  • カー用品(145)
  • はんだ関連・静電気対策用品(141)
  • 卓上消耗品(138)
  • 食品・飲料(132)
  • 清掃用品(119)
  • 手袋(116)
  • 安全用品(106)
  • 梱包用品(105)
  • フォークリフト・産機・建機用品(105)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • 自転車部品(102)
  • 縫製用品(102)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(94)
  • 農業・園芸資材(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 鈑金・塗装(84)
  • 安全保護具(82)
  • 測定関連サービス(77)
  • 防犯用品(75)
  • 救急・衛生(66)
  • 整備工具・収納(60)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • テープ(50)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 防災用品(48)
  • 接着剤・補修材(47)
  • バッテリー・電装(47)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(45)
  • 日用品(38)
  • 農具(35)
  • 洗車・清掃(33)
  • ヘルスケア(30)
  • 塗料(29)
  • クリーンルーム用品(27)
  • マスク(26)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 完成車(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • エンジン工具(7)
  • 理美容(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「5-s」の検索結果

66,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5S管理マット モノタロウ

    5S管理マット

    モノタロウ(17件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
    用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • チェンジネジ(M5-S) エアテックス

    チェンジネジ(M5-S)

    エアテックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
  • S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク コクヨ

    S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク

    コクヨ(2件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10冊)
    当日出荷
    書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル10冊パックです。
    サイズB5-S質量(g)456収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×17×275グリーン購入法適合
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • アイセル5 Sベージュ JEJアステージ

    アイセル5 Sベージュ

    JEJアステージ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。フタお弁当の保冷にピッタリサイズ。350mL缶:6本。フタの脱着可能
    トラスコ品番616-8201材質本体・フタ:ポリプロピレン幅(mm)219サンドベージュ高さ(mm)204奥行(mm)290容量(L)5外寸法・高さ(mm)204収納の目安PETボトル500mL4本外寸法・奥行(mm)219外寸法・間口(mm)290有効内寸法・間口(mm)217有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)161
  • ヘルメットAG05-S DICプラスチック

    ヘルメットAG05-S

    DICプラスチック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    警備向けモデルの決定版
    材質帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PC質量(g)580内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(K7)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
  • 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ

    手提げ金庫 SBX-A5S

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
    材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
  • リフィルポケット B5-S 50枚入り セキセイ

    リフィルポケット B5-S 50枚入り

    セキセイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋
    当日出荷
    仕様タテ入れ、1袋50枚入材質PP80ミクロン(静電気防止加工)サイズB5-S穴数26穴(2穴対応)寸法(縦×横)(mm)263×203収納寸法(横×縦)(mm)187×259
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ECE60US05-S XP POWER

    ECE60US05-S

    XP POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)10定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)

    SMC
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8呼び圧力5K
  • A5/S型 クリップボード エスコ

    A5/S型 クリップボード

    エスコ
    365税込402
    1枚
    翌日出荷
    材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用寸法(mm)167×229サイズA5ボード厚さ(mm)3
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz)

    ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ

    ルーツ(Lutz)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
    付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
  • CG5・S用 クレビス用ピン SMC

    CG5・S用 クレビス用ピン

    SMC
    729税込802
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    付属品止め輪材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
  • 5Sラック 結一産業

    5Sラック

    結一産業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    現場でお困りだった省スペース化を実現! 通路においても邪魔にならない奥行240mm! コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付 フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。
    用途各種工場・オフィス質量(kg)5.9ホワイト本体寸法(mm)580×320×240折りたたみ寸法(mm)78×810×320
  • トリコンパーツ NO.5 S-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.5 S-L

    ホルベイン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ZC005)S/W BOX 三菱ふそう

    (ZC005)S/W BOX

    三菱ふそう
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • QIケーブル5S-5S 共立電子産業

    QIケーブル5S-5S

    共立電子産業
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類5S(ソケット)-5S(ソケット)
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
    用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN2~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)

    SMC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN40S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN40S~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN63S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN63S~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
...