カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,676)
- 自動車純正部品(7,083)
- 制御機器(5,576)
- メカニカル部品(4,231)
- バイク純正部品(3,071)
- 物流用品(2,594)
- オフィス家具(2,444)
- 切削工具(2,314)
- 農業機械(1,938)
- ねじ・ボルト・釘(1,763)
- 機構部品(1,681)
- バイク部品(1,646)
- パソコン/周辺機器(1,493)
- トラック純正部品(1,274)
- 電気材料(1,238)
- 空調・照明・電設資材(1,121)
- 測定用品(1,084)
- 自動車補修部品(1,010)
- 作業服(992)
- 科学研究・開発用品(942)
- 作業工具(906)
- 建築金物(901)
- 配管・水廻り設備部材(835)
- 保管用品(662)
- 油圧機器・油圧ホース(617)
- 建材・エクステリア(616)
- FA担当者のオススメ新商品(588)
- 事務用品(586)
- 医療(507)
- 研磨材(354)
- 家電(353)
- 学童・教育用品(286)
- 安全標識(265)
- 店舗什器・備品(247)
- トラック用品・パーツ(222)
- ポンプ・送風機・電熱機器(209)
- 船舶用品・漁業資材(206)
- 住設機器(202)
- 電動工具(178)
- 介護用品(173)
- 溶接用品(171)
- 空圧工具(164)
- 厨房用品(153)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
- カー用品(145)
- はんだ関連・静電気対策用品(141)
- 卓上消耗品(138)
- 食品・飲料(132)
- 清掃用品(121)
- 手袋(114)
- 安全用品(106)
- 梱包用品(105)
- フォークリフト・産機・建機用品(105)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(104)
- 縫製用品(102)
- 自転車部品(101)
- 印刷用紙/インク/印刷機(94)
- 農業・園芸資材(93)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
- 塗装・養生・内装用品(88)
- 安全保護具(82)
- 測定関連サービス(77)
- 防犯用品(75)
- 救急・衛生(66)
- 整備工具・収納(60)
- トラック輸送・安全用品(58)
- テープ(51)
- 防災用品(50)
- 測量用品(土木/建設)(49)
- 安全靴・作業靴(49)
- 接着剤・補修材(47)
- バッテリー・電装(47)
- 自転車整備工具・アクセサリー(45)
- 日用品(38)
- 農具(35)
- 洗車・清掃(33)
- ヘルスケア(30)
- 塗料(28)
- クリーンルーム用品(27)
- マスク(27)
- タイヤ・足回り(23)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- 鈑金・塗装(22)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 洗剤・除去剤(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 完成車(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- エンジン工具(7)
- 理美容(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(86)
- SMC(11,036)
- ホンダ(3,268)
- MAZDA(マツダ)(3,140)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,839)
- KITO(キトー)(1,812)
- BIGM(丸山製作所)(1,753)
- イトーキ(1,207)
- 日野自動車(1,200)
- 大阪魂(1,116)
- オカムラ(岡村製作所)(789)
- RS PRO(720)
- NAKANO(685)
- TRUSCO(637)
- Panasonic(パナソニック)(556)
- ニッサン(481)
- エスコ(473)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(366)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(347)
- 三菱電機(317)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「5-s」の検索結果

5S管理マット
(16件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
チェンジネジ(M5-S)
エアテックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク
コクヨ(2件のレビュー)¥729税込¥8021パック(10冊)当日出荷書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル10冊パックです。サイズB5-S質量(g)456収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×17×275グリーン購入法適合
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
FX5S CPUユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
アイセル5 Sベージュ
JEJアステージ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。フタお弁当の保冷にピッタリサイズ。350mL缶:6本。フタの脱着可能トラスコ品番616-8201材質本体・フタ:ポリプロピレン幅(mm)219色サンドベージュ高さ(mm)204奥行(mm)290容量(L)5外寸法・高さ(mm)204収納の目安PETボトル500mL4本外寸法・奥行(mm)219外寸法・間口(mm)290有効内寸法・間口(mm)217有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)161
ヘルメットAG05-S
DICプラスチック¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷警備向けモデルの決定版ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~59.5材質帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PC使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用質量(g)580内装SY衝撃吸収ライナーあり(K7)
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ
ニチアス¥299~税込¥329~1枚当日出荷厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット色白使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
手提げ金庫 SBX-A5S
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
リフィルポケット B5-S 50枚入り
セキセイ(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋当日出荷仕様タテ入れ、1袋50枚入材質PP80ミクロン(静電気防止加工)サイズB5-S穴数26穴(2穴対応)寸法(縦×横)(mm)263×203収納寸法(横×縦)(mm)187×259
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ECE60US05-S
XP POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)10定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ
ニチアス¥299~税込¥329~1枚当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット色白呼び圧力5K
5Sラック
結一産業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷現場でお困りだった省スペース化を実現! 通路においても邪魔にならない奥行240mm! コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付 フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。用途各種工場・オフィス本体寸法(mm)580×320×240折りたたみ寸法(mm)78×810×320色ホワイト質量(kg)5.9
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ
ルーツ(Lutz)¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
CG5・S用 クレビス用ピン
SMC¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)付属品止め輪材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
QIケーブル5S-5S
共立電子産業¥159税込¥1751本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類5S(ソケット)-5S(ソケット)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN40S~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN63S~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
...