カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,108)
  • ねじ・ボルト・釘(4,180)
  • 制御機器(4,048)
  • 作業工具(3,099)
  • 切削工具(2,517)
  • 自動車純正部品(2,139)
  • パソコン/周辺機器(1,875)
  • オフィス家具(1,829)
  • バイク純正部品(1,685)
  • メカニカル部品(1,587)
  • バイク部品(1,437)
  • 農業機械(1,246)
  • 科学研究・開発用品(1,172)
  • 機構部品(907)
  • 電気材料(794)
  • 測定用品(761)
  • 空調・照明・電設資材(716)
  • 作業服(716)
  • 配管・水廻り設備部材(512)
  • 物流用品(505)
  • トラック純正部品(385)
  • 建築金物(377)
  • 家電(374)
  • 船舶用品・漁業資材(372)
  • 自動車補修部品(340)
  • 事務用品(324)
  • 医療(297)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(291)
  • 測量用品(土木/建設)(273)
  • 電動工具(266)
  • FA担当者のオススメ新商品(249)
  • カー用品(243)
  • 梱包用品(240)
  • 防犯用品(239)
  • トラック用品・パーツ(220)
  • 店舗什器・備品(212)
  • 介護用品(212)
  • 厨房用品(203)
  • 学童・教育用品(202)
  • 溶接用品(150)
  • 塗料(147)
  • 安全用品(140)
  • 防災用品(139)
  • 研磨材(138)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(135)
  • 清掃用品(129)
  • 卓上消耗品(124)
  • 整備工具・収納(123)
  • 保管用品(121)
  • 空圧工具(114)
  • 塗装・養生・内装用品(112)
  • 建材・エクステリア(112)
  • 救急・衛生(105)
  • フォークリフト・産機・建機用品(100)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(98)
  • バッテリー・電装(86)
  • 縫製用品(86)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(81)
  • 自転車部品(81)
  • 農業・園芸資材(75)
  • ヘルスケア(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • 安全標識(60)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(57)
  • 測定関連サービス(53)
  • 日用品(51)
  • 食品・飲料(47)
  • 接着剤・補修材(46)
  • クリーンルーム用品(45)
  • 住設機器(42)
  • エンジン工具(38)
  • 手袋(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 安全靴・作業靴(28)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 安全保護具(24)
  • 洗車・清掃(23)
  • テープ(22)
  • 農具(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • マスク(12)
  • 理美容(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「5.00-8」の検索結果

46,376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルホース 5×8 TRUSCO

    スパイラルホース 5×8

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
  • ステップル 5/8 ELPA

    ステップル 5/8

    ELPA(1件のレビュー)
    198税込218
    1パック(45個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • スクリュー パン 5X8 93500050080A ホンダ

    スクリュー パン 5X8 93500050080A

    ホンダ(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • スクリュー パン 5X8 93500050080G ホンダ

    スクリュー パン 5X8 93500050080G

    ホンダ
    24税込26
    1個
    当日出荷
  • ステップル5/8 ELPA

    ステップル5/8

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
    内寸(mm)6.5
  • 5/8" ストレーナー エスコ

    5/8" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:5/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • レベルアーム 5/8インチ マイゾックス

    レベルアーム 5/8インチ

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
    長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
  • FRWS 5 8OHM VISATON

    FRWS 5 8OHM

    VISATON
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5/8"  片目片口スパナ エスコ

    5/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-5
  • スクリューワッシヤー 5X8 ホンダ

    スクリューワッシヤー 5X8

    ホンダ
    33税込36
    1個
    4日以内出荷
  • 5/8″ベンダーヘッド エスコ

    5/8″ベンダーヘッド

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA270-5H
  • ギアレンチ5/8 Pro-Auto

    ギアレンチ5/8

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構あり全長(mm)208二面幅(inch)5/8トラスコ品番774-2592質量(g)141
  • F5/8”xF5/8” ボールバルブ エスコ

    F5/8”xF5/8” ボールバルブ

    エスコ
    7,540税込8,294
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA496MB-5バルブ種類ボールバルブ
  • 5/8インチ フレアーナット エスコ

    5/8インチ フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
  • PVCオンカン 5/8 共和化学工業所

    PVCオンカン 5/8

    共和化学工業所
    9,198税込10,118
    1箱(100個)
    当日出荷
    蛍光灯の器具等を吊り下げる際にご使用いただけます
    材質ポリプロピレン
  • シャローソケット5/8 Pro-Auto

    シャローソケット5/8

    Pro-Auto
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    二面幅(inch)5/8トラスコ品番773-9486材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
  • アルファーゼ5(8ツ折) イワツキ

    アルファーゼ5(8ツ折)

    イワツキ
    539税込593
    1式(100枚)
    3日以内出荷
    レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。 吸水性・保水性に優れ、経済的です。 未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。
    折数8ツ折寸法(cm)5×5(8ツ折)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000019松吉医科器械コード24-4517-02医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 六角ロング 5/8インチ BONDHUS

    六角ロング 5/8インチ

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-8401全長(mm)264首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
  • ローラー 5X8 9622050080 ホンダ

    ローラー 5X8 9622050080

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • エアフィルター 5U8-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5U8-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    他社参考品番(NTB)YA-1012
  • カクW(5/8 大阪魂

    カクW(5/8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    種類四角座金呼び径18寸法l(mm)2.3
  • 3/8"sqx 5/8" ソケット エスコ

    3/8"sqx 5/8" ソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-107
  • (93403)ボルトワッシャー, 5X8 ホンダ

    (93403)ボルトワッシャー, 5X8

    ホンダ
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
  • 5/8"  エキスパンダーヘッド エスコ

    5/8" エキスパンダーヘッド

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208D-5
  • HP 絶縁ステープル 5/8 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル 5/8

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(28本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6898質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
  • 5/8″レバー式ベンダー エスコ

    5/8″レバー式ベンダー

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
  • 5/8インチ スプリングベンダー エスコ

    5/8インチ スプリングベンダー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8エスコ品番EA218-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)355適合管なまし銅管用
  • 5/8インチ フレアーユニオン エスコ

    5/8インチ フレアーユニオン

    エスコ
    3,850税込4,235
    1セット(2個)
    翌日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA430AC-5適合管径(Φinch)銅管:5/8ナット対辺(mm)27
  • 逆止弁 5/8×5/8 イチネンTASCO

    逆止弁 5/8×5/8

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
  • 5/8インチ 銅ガスケット エスコ

    5/8インチ 銅ガスケット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443FB-5
  • TA550SF用クランプ(5/8”) イチネンTASCO

    TA550SF用クランプ(5/8”)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)5/8"
  • ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
  • スタンダードソケット5/8 S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット5/8

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    二面幅(inch)5/8材質クロームバナジューム鋼
  • スパイダ-N(TC5/8D 大阪魂

    スパイダ-N(TC5/8D

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
  • 5/8インチ フレアーシールキャップ エスコ

    5/8インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-5B
...