カテゴリ

  • 農業機械(10,099)
  • ねじ・ボルト・釘(6,569)
  • 切削工具(6,122)
  • 制御機器(5,584)
  • バイク部品(4,040)
  • 空調・照明・電設資材(3,495)
  • メカニカル部品(3,047)
  • パソコン/周辺機器(2,675)
  • 建築金物(2,429)
  • 作業工具(2,263)
  • 機構部品(2,093)
  • 物流用品(1,905)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,828)
  • オフィス家具(1,825)
  • 配管・水廻り設備部材(1,678)
  • 測定用品(1,574)
  • 店舗什器・備品(1,525)
  • 卓上消耗品(1,504)
  • 事務用品(1,491)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,466)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,416)
  • 電気材料(1,371)
  • 研磨材(1,322)
  • 作業服(1,316)
  • 自動車補修部品(1,272)
  • 科学研究・開発用品(1,190)
  • 船舶用品・漁業資材(1,152)
  • 厨房用品(1,065)
  • 電動工具(798)
  • 安全標識(797)
  • バイク純正部品(793)
  • 学童・教育用品(777)
  • 縫製用品(664)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(575)
  • 建材・エクステリア(560)
  • 清掃用品(540)
  • 塗装・養生・内装用品(499)
  • トラック用品・パーツ(489)
  • 溶接用品(464)
  • カー用品(450)
  • 食品・飲料(446)
  • 日用品(403)
  • 空圧工具(400)
  • 介護用品(385)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(360)
  • 家電(355)
  • 医療(320)
  • 自動車純正部品(320)
  • 農業・園芸資材(320)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(313)
  • 安全保護具(290)
  • 自転車部品(268)
  • 手袋(267)
  • 安全靴・作業靴(255)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(237)
  • テープ(235)
  • 塗料(234)
  • 梱包用品(229)
  • フォークリフト・産機・建機用品(226)
  • 保管用品(217)
  • はんだ関連・静電気対策用品(215)
  • 防災用品(199)
  • 安全用品(187)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(178)
  • 農具(162)
  • 整備工具・収納(161)
  • 救急・衛生(160)
  • ヘルスケア(129)
  • 接着剤・補修材(127)
  • バッテリー・電装(121)
  • 洗剤・除去剤(115)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(112)
  • タイヤ・足回り(103)
  • 測量用品(土木/建設)(99)
  • 鈑金・塗装(93)
  • エンジン工具(88)
  • スプレー・オイル・グリス(86)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(86)
  • 防犯用品(77)
  • トラック輸送・安全用品(76)
  • 理美容(74)
  • 住設機器(74)
  • 自動車用オイル・ケミカル(71)
  • クリーンルーム用品(70)
  • マスク(64)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(62)
  • 洗車・清掃(54)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(40)
  • 完成車(38)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • ガレージ機器・整備設備(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • トラック純正部品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 名入れカレンダー(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「5.1」の検索結果

88,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー iClever

    Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー

    iClever(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
    寸法(mm)146×114×13シルバーブラック質量(g)147接続方式Bluetooth5.1連続使用時間(時間)80キー方式パンタグラフ充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台操作距離10m
  • Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業

    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

    共立電子産業
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
    用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 5.1V

    nexperia
    159税込175
    1リール(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ

    ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
    セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
  • MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1 DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm

    EFFORT(エホート)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.1全長(mm)118有効長(mm)52
  • USBアダプタ USB音源 5.1chサウンド 変換名人

    USBアダプタ USB音源 5.1chサウンド

    変換名人
    719税込791
    1個
    当日出荷
    .5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
    端子3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
  • ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール サンワサプライ

    ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    上下の高速スクロールと左右方向にスクロールできるチルトホイール・サイドホイールを搭載したBluetoothワイヤレスマウス。縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。※Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできます。ユーティリティソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。手にフィットする持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
    仕様レシーバー収納/ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブルサイズ大型質量(g)マウス/約108、レシーバー/約2適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×116×43.7分解能1000、1600、2400、3200、4800count/inch※カウント切替えボタン付き機能【横スクロール】あり【静音】左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン【ジャイロセンサー】ありインターフェースUSB1.1電池充電池通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数6ボタン連続動作時間100時間連続待機時間5000時間電波周波数(GHz)2.4帯接続台数3台※USB Aレシーバー1台、Bluetooth2台ポート充電/USB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数250日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン
  • ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ

    ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
    セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
  • キャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 コクヨ

    キャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄

    コクヨ
    199税込219
    1冊ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    きれいに消えてなめらかに書けるキャンパスノート(用途別)に小学生に人気の可愛いアニマル柄が新登場! 学習帳らしく、動物として正しい等身と動きのある親子のイラストを採用しました。 動物ごとに色分けしているので、科目別に分けて使えます。 鉛筆の芯の汚れが残りにくく、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けるオリジナルペーパーを採用。 国語で表4側から使用するケースも考慮し、表裏に同じデザインを入れています。 ひらがな・漢字の科目シールや、背見出しシールなどが付いています。
    材質中紙/上質紙(森林認証紙)、背クロス/紙クロス(ラミネート加工)寸法(縦×横)(mm)252×179紙厚(g/m2)70製本無線とじ
  • マルW(5.1+0.2) 大阪魂

    マルW(5.1+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(173個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9呼び径5.1寸法l(mm)1
  • AB,BB,FB,M2B(A形)用Φ5.1ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AB,BB,FB,M2B(A形)用Φ5.1ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    適合AB、BB、FB、M2B(A形)用ボタン寸法(Φmm)5.1
  • クロメート マルW(5.1+0.2) 大阪魂

    クロメート マルW(5.1+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(169個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9呼び径5.1寸法l(mm)1
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンス

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    スイッチサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
    寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
  • 5.1x 92mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    5.1x 92mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-5.1
  • SUS マルW(5.1+0.1) 大阪魂

    SUS マルW(5.1+0.1)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(63個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11呼び径5.1寸法l(mm)1
  • カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入)

    KOA
    629税込692
    1袋
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード緑茶赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 サンワサプライ

    タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
    仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)付属:約0.5接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能400count/inch充電時間約3時間電池充電池※リチウムポリマー電池ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
  • 3カ-W マルW(5.1+0.2) 大阪魂

    3カ-W マルW(5.1+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(316個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8呼び径5.1寸法l(mm)0.3
  • ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス

    ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
    出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1出力電圧(V)DC5.1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0
  • 5.1x4.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    5.1x4.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DH-11
  • 3カ-BマルW(5.1+0.2) 大阪魂

    3カ-BマルW(5.1+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(97個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9呼び径5.1寸法l(mm)1
  • 5.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本) エスコ

    5.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(8本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-511
  • 5.1x 75mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 3本) エスコ

    5.1x 75mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 3本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(3本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-517
  • 5.1x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本) エスコ

    5.1x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(6本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-514
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    529税込582
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
    仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • M2.1-M5.1 皿頭木ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2.1-M5.1 皿頭木ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949ED-5
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1%

    ROHM
    169税込186
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.1x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本) エスコ

    5.1x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-516
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1MΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 5.1MΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.1溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • 5.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本) エスコ

    5.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(8本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-512
  • 5.1x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本) エスコ

    5.1x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(5本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-515
  • 5.1x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本) エスコ

    5.1x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(6本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-513
  • 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140) エスコ

    5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VM-11形状
  • M2.1-M5.1 皿頭木ねじセット(鉄クロメート) エスコ

    M2.1-M5.1 皿頭木ねじセット(鉄クロメート)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-2
  • 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#200) エスコ

    5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#200)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    粒度200エスコ品番EA826VM-32形状半丸
  • 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140) エスコ

    5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VM-31形状半丸
...