カテゴリ

  • 自動車純正部品(8,454)
  • バイク純正部品(7,747)
  • トラック純正部品(3,839)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,043)
  • 制御機器(1,345)
  • 農業機械(1,329)
  • バイク部品(987)
  • 切削工具(964)
  • 科学研究・開発用品(752)
  • メカニカル部品(575)
  • オフィス家具(375)
  • 機構部品(358)
  • ねじ・ボルト・釘(339)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 自動車補修部品(301)
  • 店舗什器・備品(294)
  • 卓上消耗品(293)
  • 電気材料(265)
  • 作業工具(229)
  • 空調・電設資材(227)
  • 測定用品(223)
  • 安全標識(198)
  • 建築金物(182)
  • 作業服(172)
  • 建材・エクステリア(166)
  • 厨房用品(165)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(164)
  • 事務用品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • 研磨材(153)
  • 船舶用品・漁業資材(150)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 物流用品(140)
  • 学童・教育用品(139)
  • 縫製用品(123)
  • 保管用品(116)
  • 医療(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 梱包用品(86)
  • 清掃用品(86)
  • 電動工具(85)
  • 介護用品(84)
  • 食品・飲料(81)
  • 空圧工具(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 溶接用品(43)
  • 日用品(43)
  • エンジン工具(42)
  • 家電(41)
  • 塗料(39)
  • カー用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 救急・衛生(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • テープ(29)
  • 安全保護具(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 手袋(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 農具(22)
  • 防災用品(20)
  • 自転車部品(19)
  • 理美容(17)
  • 照明(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 防犯用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 安全用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 住設機器(11)
  • 完成車(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • マスク(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「5.11」の検索結果

35,298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11ウィメンズ タクティカルパンツ5.11
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から9日以内出荷
外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。
種別パンツ材質綿100%2018年トラスコ掲載ページ6 0347
WM ユーティリティーポロ 5.11WM ユーティリティーポロ5.11
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。負担の大きい箇所にはバータックが施されています。左肩にペンポケットが付いています。
種別半袖ポロシャツ材質綿60%、ポリエステル40%2018年トラスコ掲載ページ6 0434
SS ラピッドパフォーマンスポロ 5.11SS ラピッドパフォーマンスポロ5.11
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
汗をかいても素早く外部に逃がす、速乾性に優れた男性用ポロシャツです。脇部分にマチが付いており、腕を大きく動かすことができます。左の袖にペンポケットが付いています。肩と胸にマイククリップ取り付け可能なループが付いています。
仕様半袖ポロシャツ種別半袖ポロシャツ材質ポリエステル100%2018年トラスコ掲載ページ6 0433
H20キャリアー 5.11H20キャリアー5.11
8,898税込9,788
1個
欠品中
ウォーターボトルホルダーです。直径105mmX高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質500デニールナイロン幅(mm)105高さ(mm)191質量(g)180奥行(mm)1052018年トラスコ掲載ページ4 2206
ストライク ショート 5.11ストライク ショート5.11
18,900税込20,790
1枚
当日出荷
5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。ポケットが12個付いています。
種別ショートパンツ材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)282018年トラスコ掲載ページ6 0344
”TDUベルト” 5.11”TDUベルト”5.11
3,598税込3,958
1本
当日出荷
さまざまな用途でご使用頂けるベルトです。非金属製のバックルを採用しています。退色や擦り切れしづらいです。
トラスコ品番386-3458材質ナイロンブラックサイズXLベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1050~1100
ハーフパンツ”ストライクショート” 5.11ハーフパンツ”ストライクショート”5.11
19,980税込21,978
1着
当日出荷から翌々日出荷
5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。テフロン加工が施されており、汚れや水をはじきます。ポケットが12個付いています。
材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)28
パンツ”ストライクパンツ”(男性用) 5.11パンツ”ストライクパンツ”(男性用)5.11
19,980税込21,978
1着
当日出荷から翌日出荷
4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[R上]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、動きやすさに優れた男性用パンツです。ストレスポイントにバータックが施されており耐久性を高めています。ポケットが12個付いています。
材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)76
6.6MEDポーチ 5.116.6MEDポーチ5.11
12,980税込14,278
1個
当日出荷
メディカルキット用ポーチです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
用途内部にはメッシュポケットがついています。トラスコ品番681-3419材質500デニールナイロン幅(mm)159ブラック高さ(mm)159奥行(mm)108容量(L)3
サイドトリップ ブリーフケース 5.11サイドトリップ ブリーフケース5.11
25,980税込28,578
1個
当日出荷
トラスコ品番682-3335材質1050デニールナイロン幅(mm)318ブラック高さ(mm)240奥行(mm)420容量(L)18有効内寸法・奥行(mm)42有効内寸法・高さ(mm)14有効内寸法・幅(mm)305
ベイルアウトバッグ 5.11ベイルアウトバッグ5.11
14,980税込16,478
1個
当日出荷
世界中の軍や法執行機関で使用されているショルダーバッグです。メインコンパートメント外部側面と内部に5.11 Slick Stickが施されており、別売りのポーチなどを固定して取り付けることができます。
トラスコ品番682-3339材質1050デニールナイロン幅(mm)298ブラック高さ(mm)210奥行(mm)114容量(L)9有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)115
WM シエラソフトシェル 5.11WM シエラソフトシェル5.11
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
さまざまな環境下でご使用いただける女性用ジャケットです。雨や風を防ぐポリエステル素材を使用し、裏地はフリース素材になっています。そで部分は調整可能になっており、手首にぴったりフィットします。
材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0343
ホライゾンフーディー2.0 5.11ホライゾンフーディー2.05.11
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
女性用パーカーです。インナーのフリース素材が熱を逃がさず温かさが持続します。腕部分にマチが付いているため腕を大きく動かすことができます。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%2018年トラスコ掲載ページ6 0343
TDUベルト 5.11TDUベルト5.11
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ナイロン
FR ポーラーテック LSトップ 5.11FR ポーラーテック LSトップ5.11
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
難燃素材POLARTEC(R)Power Dry(R)を使用したロングスリーブTシャツです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。肌触りがやわらかく、吸湿速乾性が高いため快適にご使用いただけます。左袖にペンポケットが付いています。
仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 9.5 cal/[[平方センチメートル]]材質レーヨン45%、モダクリル40%、パラ系アラミド15%2018年トラスコ掲載ページ6 0438
6.6ポーチ 5.116.6ポーチ5.11
8,198税込9,018
1個
当日出荷
軽量で全天候性のポーチです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
トラスコ品番682-3341材質500デニールナイロン幅(mm)158ブラック高さ(mm)158奥行(mm)82容量(L)2.1
ディスポーザブルグローブポーチ 5.11ディスポーザブルグローブポーチ5.11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量で耐久性が高いディスポーザブルグローブ用のポーチです。ポーチ正面にゴム製の取り出し口がついており、ジッパーを閉じた状態でグローブを取り出すことができます。5.11 SlickStick[[(R)]]がついており、MOLLEシステムが施されたバックパックなどやベルトに取り付けることが可能です。
材質1050デニールナイロン幅(mm)76高さ(mm)114質量(g)140奥行(mm)442018年トラスコ掲載ページ4 2209
FR ポーラーテック フリースジャケット 5.11FR ポーラーテック フリースジャケット5.11
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
難燃素材POLARTEC(R)Wind Pro(R)を使用したフリースジャケットです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。フリース表面は雨をはじきます。
仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 16 cal/[[平方センチメートル]]種別フリースジャケット材質ビスコース44%、モダクリル39%、パラ系アラミド14%、スパンデックス3%2018年トラスコ掲載ページ6 0342
LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム アイリスオーヤマLEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレームアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)120質量(g)1900色(本体)ナチュラルLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
800税込880
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 5.11kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1%, YR1B5K11CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗5.11kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.11 タイテックスHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.11タイテックス
7,198税込7,918
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-3025刃径(mm)5.11RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402, 0.63W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402, 0.63WRS PRO
719税込791
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 5.11kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-17
RS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0402 (1005M), 0.063WRS PRO
3,298税込3,628
1リール(10000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値 5.11 Ω 、定格電力値 16 となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 5.11kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.11kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
仕様●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-08
Panasonic SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB5111V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 5.11kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB5111VPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.11定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7004-43
パッカブル オペレータージャケット 5.11パッカブル オペレータージャケット5.11
6,298税込6,928
1枚
9日以内出荷
小さく折りたたんでキャリーポーチに収納可能なレインウェアです。軽量なマイクロファイバー製のため湿気や雨に強く、快適な着心地です。ゴム袖のため手首にぴったりフィットします。胸部分にポケットが付いています。
材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0342
ベイルアウトバッグ 5.11ベイルアウトバッグ5.11
15,980税込17,578
1個
欠品中
世界中の軍や法執行機関で使用されているショルダーバッグです。メインコンパートメント外部側面と内部に5.11 Slick Stick[[(R)]]が施されており、別売りのポーチなどを固定して取り付けることができます。
材質1050デニールナイロン幅(mm)298高さ(mm)210質量(g)640奥行(mm)114ポケット正面3個2018年トラスコ掲載ページ4 2235
SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 5.11kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-71
SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 5.11kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7106-86
SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7104-71
金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.11kΩ ±0.1% 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
67,980税込74,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:5.11kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7070-99
SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7136-30
SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
139税込153
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7007-80
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(102件のレビュー)
76税込84
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
1,317税込1,449
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
...