カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(13)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-4a」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクジェットプリンター TR163 Canonインクジェットプリンター TR163Canon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶 EPSONA3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.4型液晶EPSON(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリントプリント方式インクジェット(MACH)方式仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6形式デスクトップタイプ規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac解像度最高:5760×1440dpiウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下保証期間無償:1年間(持込修理)使用環境温度(℃)0~35印刷自動両面印刷:標準対応印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)稼動音(dB(A))50消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mmインク4色、独立型インク耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年使用環境湿度(%)20~80(非結露)色数4パネルLCD:2.4型商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPエコマーク認定番号18 155 028
リンクベルト 向井工業リンクベルト向井工業(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用) KTCレンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)KTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプオーム電機[配線パーツ]
3,898税込4,288
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペアRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
欠品中
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC・高品質のPC素材採用と保護等級IP67・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応・MC4コネクターによる簡単セットアップ・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
12,400税込13,640特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB-PD入力安定化電源 ALIENTEKUSB-PD入力安定化電源ALIENTEK
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
0.96インチのIPS LCDを搭載 USB PD/QC規格に対応 USB-CコネクタよりDC5V~32Vの入力が可能 0~30.00V間で出力電圧を調節可能(分解能:0.01V、精度:0.1%) 0~5.000A間で出力電流を調節可能(分解能:0.001A、精度:0.1%) 10個の出力をプリセット可能 豊富な保護機能を搭載 USB Type-Aコネクタから電源出力とPCとの接続、ファームウェアのアップデートが可能
セット内容USB-PD入力安定化電源×1、USB Type-C-Aケーブル×1、DC2.1mm-USB Type-C変換ケーブル×1、ワニ口クリップ(赤)×1、ワニ口クリップ(黒)×1、簡易取扱説明書×1、ジッパー付きバッグ×1寸法(mm)100.4×62.2×17.2質量(g)約95出力電源/4.0mmバナナプラグ出力:0~30V/0~5A(最大100W、入力より大きな出力は出ない)、USB Type-A出力:5V/1A(入力が5.5V/1Aより高い場合のみ使用可能)最大出力(W)100精度【出力設定】電圧:≦0.1% ± 5mV、電流:≦0.1% ± 3mV【読み取り】入力電圧:≦0.2% ± 10mV、出力電圧:≦0.1% ± 10mV、出力電流:≦0.1% ± 5mA入力電源/DC5~32V、100mA~5A分解能【出力設定】電圧:10mV、電流:1mA【読み取り】入力電圧:0.01V、出力電圧:0.01V、出力電流:0.001A保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過負荷保護(OPP)、過熱保護(OTP)、逆接保護(REP)入力端子電源/USB Type-C動作モード定電流(CC)、定電圧(CV)出力端子電源/4.0mmバナナジャック、USB Type-Aスクリーン0.96インチ IPS LCD(160×80ピクセル)リップルノイズ電圧:≦2mVrms、10mVp-p、出力電流:≦1mArms、3mAp-p
多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]多穴パンチPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚穴間隔:9.5mm穴奥行:6.25mm穴径:5.5mm穴数:26穴・30穴ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙)材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)質量(kg)5.1穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W360×D235×H290穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)使用場所屋外適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.68MB)防水保護等級IPX4取扱説明書(2.76MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
フローズン純正   FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozenフローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)Phrozen
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
2,298税込2,528
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロックたたきリベットセット(ナベタイプ)フジロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源500W 多摩電子ポータブル電源500W多摩電子
64,980税込71,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4Aバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3バッテリー容量(Wh)506(3.7V換算)
エンドミル超硬S ボールE CSQCS EIKO(栄工舎)エンドミル超硬S ボールE CSQCSEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-1富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラック ユタカメイク金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラックユタカメイク
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
トラスコ品番849-1691材質ポリアセタールブラック材質(本体)ポリアセタール質量(g)10種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)5.5縦(mm)25横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸グリーン購入法適合
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrongIP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2mbitstrong
849税込934
1本
6日以内出荷
・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 などケーブル長(m)2材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP65定格電圧(V)300定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン許容電流(A)約3構造撚り線導体断面積(mm2)0.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
フローズン純正 nFEPフィルム A4サイズ  (5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム A4サイズ (5.5インチ及び8.9インチ用)Phrozen
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
(01555)クランプ、ホース ニッサン(01555)クランプ、ホースニッサン(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
Type-C変換コンバーター マリンテックType-C変換コンバーターマリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可防水仕様連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可1年保証
質量(g)50電力(W)出力:15出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC8-36出力電流(A)3(最大)動作温度(℃)-30~85サイズ(mm)46×27×14効率0.93特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX防水保護等級IP67
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックマニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
USAG 1/4sqツールセット USAGUSAG 1/4sqツールセットUSAG
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
スタイリッシュな樹脂ケースに収まった1/4SQのソケットレンチセットです。
セット内容ソケット(235EN):4/4.4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm、エクステンション(236):50/100mm、ラチェット(237A)、スライドヘッドハンドル(240)、ユニバーサルジョイント(241)差込角(sq.)1/4
USBハブ/USB3.0(5Gbps)接続/4ポート(4xUSB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護 StarTech.comUSBハブ/USB3.0(5Gbps)接続/4ポート(4xUSB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護StarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
4ポート産業用USBハブ:USB 3.2 Gen 1対応 拡張ハブ。過酷な環境での耐久性を考慮したメタル製筐体。USB 3.0 Type-A ダウンストリームポート(DFP)を4ポート搭載。5Gbps共有。1.8m A-Bホストケーブル付属。USBイベントモニタリングユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ利用可能) ESD保護機能:静電気放電保護レベル4に対応し、耐久性の高い工業用・業務用USBハブ。民生品USBハブの約2倍に値する15kV気中放電と8kV接触放電に対応、製品の信頼性と長寿命化を実現。工業環境において、ESD保護機能が搭載されていない民生品USBハブの使用は、静電気による故障の恐れあり 柔軟なマウントオプション: USBスプリッター本体のマウント用ブラケット(取付金具)で壁面や机の下などに設置可能。DINレールマウント用金具が製品に同梱。 ホスト接続用デバイスポートにはパネルマウントコネクター用ネジ穴を採用し、信頼性の高い安定した接続を提供 電源オプション:DC5~24Vの電源(別売)を使用し、DCプラグ接続またはターミナルブロックから電源を供給可能。DC電源アダプターITB20D3250(別売)で、2線式端子台からUSBポート増設ハブ本体に給電 電源&充電:電源に接続することでBC 1.2 充電に対応。各ポートで12W(2.4A)に対応する固定金具付USBポート拡張ハブ。接続されたデバイスを過電流から保護する機能を搭載
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:4、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:VIA/VLI - VL817-Q7、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポートUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。セット内容1 - USBハブ、1 - 1.8 m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、1 - DINレール用取付金具(取付ネジ付)、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度タイプおよび定格:5 Gbps、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、MTBF:243,753時間材質エンクロージャタイプ:スチール質量(g)280電源Not Included (DC/Terminal Block)ケーブル長(m)1.8保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタ外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、1 - ターミナルブロック(2線式)、4 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178×59×23プラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:4 - USBデバイス接続(緑)、1 - 電源入(緑)湿度範囲(%)5 - 95 RHコネクタ形状-ダウンストリームType-A