カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(1)

「5.5-5ns」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1800M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    16,980税込18,678
    1セット(19点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
  • ソケットレンチセット 1850M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1850M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1セット(11点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット S2187C TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット S2187C

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(25点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25差込角(mm)6.35セット商品数25
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.2 ns @ 3.3 V, 7 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力 東芝

    Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力

    東芝
    379税込417
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SONピン数 = 5入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = +24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.9ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = -24mA出力タイプ = CMOSTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    669税込736
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.25mmTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    239税込263
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    719税込791
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    939税込1,033
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    459税込505
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V dc幅 = 1.25mmL-MOS TTLレベル入力シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP onsemi

    onsemi VHCT バッファ 非反転, 14ピン TSSOP

    onsemi
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    論理回路 = VHCT。ロジックタイプ = 非反転。チャンネル数 = 1。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13ns。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4.5mm。高速: tpd = 3.5 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 mA (最大) @ TA = 25 ° C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V CMOS 対応出力: VOH> 0.8VCC 、 VOL< 0.1VCC @ 負荷 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemi

    onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    onsemi
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 512ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro

    STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8192 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8192ns。EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。幅 = 4mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125W5-7 DiodesZetex

    DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125W5-7

    DiodesZetex
    23,980税込26,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LVC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Min = 1.65 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125SE-7 DiodesZetex

    DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G125SE-7

    DiodesZetex
    19,980税込21,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LVC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。回路数 = 1。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。動作供給電圧 Min = 1.65 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラボ 2チャンネル デジタルアイソレータ SILICON LABS

    シリコンラボ 2チャンネル デジタルアイソレータ

    SILICON LABS
    29,980税込32,978
    1セット(96個)
    7日以内出荷
  • シリコンラボ 3チャンネル デジタルアイソレータ SILICON LABS

    シリコンラボ 3チャンネル デジタルアイソレータ

    SILICON LABS
    519税込571
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    22,980税込25,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    789税込868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 5-Pin-入力 DiodesZetex

    74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65~5.5V 5-Pin-入力

    DiodesZetex
    659税込725
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
  • 74AHCシリーズ ロジックゲート 4mA 2~5.5V 5-Pin -入力 DiodesZetex

    74AHCシリーズ ロジックゲート 4mA 2~5.5V 5-Pin -入力

    DiodesZetex
    22,980税込25,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷