カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8,306)
  • 農業機械(7,447)
  • 切削工具(3,208)
  • ねじ・ボルト・釘(2,715)
  • 制御機器(2,494)
  • メカニカル部品(1,821)
  • バイク部品(1,795)
  • 空調・照明・電設資材(1,735)
  • バイク純正部品(1,491)
  • オフィス家具(1,443)
  • 作業工具(1,378)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,227)
  • 機構部品(1,087)
  • 店舗什器・備品(1,001)
  • 作業服(998)
  • 測定用品(951)
  • 物流用品(874)
  • 事務用品(874)
  • 卓上消耗品(770)
  • 研磨材(737)
  • 船舶用品・漁業資材(717)
  • 電気材料(706)
  • 配管・水廻り設備部材(689)
  • 建築金物(670)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
  • FA担当者のオススメ新商品(653)
  • 厨房用品(627)
  • 自動車補修部品(587)
  • 電動工具(580)
  • 科学研究・開発用品(497)
  • 縫製用品(440)
  • カー用品(412)
  • 学童・教育用品(396)
  • 建材・エクステリア(373)
  • 塗装・養生・内装用品(369)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(342)
  • 家電(317)
  • 安全標識(310)
  • 清掃用品(303)
  • 食品・飲料(279)
  • 日用品(240)
  • トラック用品・パーツ(230)
  • 空圧工具(207)
  • 農業・園芸資材(205)
  • 介護用品(198)
  • 保管用品(197)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(177)
  • 溶接用品(176)
  • 塗料(173)
  • 医療(171)
  • 安全保護具(149)
  • 自転車部品(132)
  • 梱包用品(127)
  • 手袋(127)
  • 防犯用品(121)
  • 住設機器(119)
  • タイヤ・足回り(113)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(111)
  • エンジン工具(106)
  • 自動車純正部品(105)
  • テープ(97)
  • 防災用品(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • 農具(91)
  • はんだ関連・静電気対策用品(90)
  • フォークリフト・産機・建機用品(89)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(79)
  • 安全用品(76)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • ヘルスケア(71)
  • 整備工具・収納(71)
  • 安全靴・作業靴(70)
  • 洗剤・除去剤(67)
  • 救急・衛生(67)
  • バッテリー・電装(62)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 鈑金・塗装(52)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(51)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • 洗車・清掃(27)
  • 理美容(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • マスク(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 完成車(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 名入れカレンダー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「5.6」の検索結果

関連キーワード
56,406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス)

    5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ

    Printstar(トムス)(91件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
  • 5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ Printstar(トムス)

    5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ

    Printstar(トムス)(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    人気のヘビーウェイトTシャツに仕様を合わせたベーシックロンT。
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 5.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 5.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)99直径(Φmm)5.6溝長(mm)57先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • 5.6mm ソダーウィック(1巻) エスコ

    5.6mm ソダーウィック(1巻)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA323-16
  • 5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) Printstar(トムス)

    5.6オンスCLLヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ)

    Printstar(トムス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アパレルライクな色展開が魅力のリブ付きロンTはオールシーズン活躍
    目付(g/m2)190、5.6oz生地17/-天竺
  • ミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = スチール入数=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード 5.6V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 5.6V

    nexperia
    729税込802
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)72直径(Φmm)5.6溝長(mm)28先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • 5.6x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    5.6x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-5.6
  • D5.6SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂

    D5.6SUSトライウィング(ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    番号リセス:#2寸法k(mm)1.8呼び径dM3寸法dk(mm)5.6
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.6mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.6mm

    EFFORT(エホート)
    929税込1,022
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.6全長(mm)125有効長(mm)57
  • ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 10W 5.6Ω TAKMAN

    セメント抵抗 10W 5.6Ω

    TAKMAN
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)5.6入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製) エスコ

    5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463C
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR

    Nikon(ニコン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ 〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域 撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。 ※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。 〇クローズアップでの撮影体験を向上 最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。 〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用 NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。 ※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。 ※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。 〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能 4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。 ※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。 〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー 超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。 〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計 埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1質量(g)約205倍率(倍)最大:0.21フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズーム最大径(Φmm)72レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)マウントニコンZマウント画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
  • 高所点検カメラ 5.6m スリーアールソリューション

    高所点検カメラ 5.6m

    スリーアールソリューション
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    7インチの大型モニタで複数人での確認もスムーズ。現場に合わせて選べる5.6mと3.6mのラインナップ。見たい角度へ自由に曲がるフレキシブルチューブ
  • 300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) エスコ

    300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BD-1
  • 外径溝入 突切チップ刃巾5.6用ホルダー 三和製作所(三和バイト)

    外径溝入 突切チップ刃巾5.6用ホルダー

    三和製作所(三和バイト)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    外径溝入、突切チップ専用ホルダーです。
    トラスコ品番816-2126幅(mm)25全長(mm)140高さ(mm)25質量(g)640
  • 5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(アダルト) ユナイテッドアスレ

    5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(アダルト)

    ユナイテッドアスレ
    989税込1,088
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
  • 5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(ガールズ) ユナイテッドアスレ

    5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(ガールズ)

    ユナイテッドアスレ
    989税込1,088
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
  • ノズル SOP 5.6mmX13mm HAKKO(白光)

    ノズル SOP 5.6mmX13mm

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6736
  • 〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
    質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)コネクタ形状N型ジャック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168入力インピーダンス(Ω)50周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa設置場所屋外、屋内耐水性IPX3(防水)アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)アズワン品番64-3801-36適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下偏波水平・垂直偏波ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi入力電力(W)最大1VSWR2以下
  • 内径溝入ボーリング 溝入チップ刃巾5.6用ホルダー 三和製作所(三和バイト)

    内径溝入ボーリング 溝入チップ刃巾5.6用ホルダー

    三和製作所(三和バイト)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    内径溝入ボーリング、溝入チップ専用ホルダーです。(チップ巾5,6用)
    トラスコ品番816-2130幅(mm)15全長(mm)120高さ(mm)13質量(g)189
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
  • セメント抵抗 20W 5.6Ω(10本入) TAKMAN

    セメント抵抗 20W 5.6Ω(10本入)

    TAKMAN
    3,898税込4,288
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)5.6入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 5.6kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 5.6kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.6オンス イージータンクトップ ユナイテッドアスレ

    5.6オンス イージータンクトップ

    ユナイテッドアスレ
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    リゾート感のあるバランス抜群のサイズ感
    素材綿100%
  • 12-24mm F5.6 ZOOM LAOWA

    12-24mm F5.6 ZOOM

    LAOWA
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    84°から121.9°のズームレンズを備えた本レンズは、撮影する際に大きな柔軟性を提供します。ズームリングは滑らかに操作可能ですので、スムーズな画角の調整が可能です。室内の撮影から広大なフィールドの撮影までさまざまなシーンでご活用いただけるレンズです。 本レンズはディストーションを最小限に抑制する優れた性能を発揮します。ズームレンズの持つ柔軟性を活用する事ができますので、建築物やインテリア写真を撮影する際に非常に役立ちます。
    付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約497(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)寸法(Φmm)69.4×84倍率(倍)最大0.4羽根枚数5枚フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)12~24レンズ構成11群15枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短15絞りF5.6画角84°-121.9°
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 5.6kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 5.6kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 5.6kΩ, ±0.05% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 5.6kΩ, ±0.05%

    SUSUMU
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +10ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 450x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) エスコ

    450x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,820税込7,502
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA952BD-2
  • RFレンズ RF800mm F5.6 L IS USM Canon

    RFレンズ RF800mm F5.6 L IS USM

    Canon
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    3日以内出荷
    【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
    付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF長さ(mm)432質量(g)約3140倍率(倍)最大撮影0.34羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)差し込み52レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)163レンズ構成18群26枚撮影距離(m)最短2.6絞り最小64マウントRFマウント
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 5.6kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 5.6kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    439税込483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 使い方いろいろ多用途屋外アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適 RoHS基準値準拠
    質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む)外形寸法(mm)410×38(本体のみ)コネクタ形状N型ジャック周波数範囲5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa設置場所屋内、屋外耐水性IPX3アンテナコーリニアアンテナアズワン品番64-3801-39適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60インピーダンス(Ω)50偏波垂直偏波ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向)入力電力(W)最大3WVSWR2以下
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 5.6kΩ, ±0.5% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 5.6kΩ, ±0.5%

    SUSUMU
    389税込428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 5.6kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラ-,5.6X8X11.2 92152-1562 Kawasaki

    カラ-,5.6X8X11.2 92152-1562

    Kawasaki
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-1562
  • 5.6オンス ラグラン3/4スリーブTシャツ ユナイテッドアスレ

    5.6オンス ラグラン3/4スリーブTシャツ

    ユナイテッドアスレ
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    切り替えデザインがアクセントのラグラン七分袖Tシャツ。首から脇にかけて斜めに入った切り替えで肩が動かしやすいのが特徴です。襟リブは2本針のバインダー仕様。流行に左右されない普遍的なデザインが人気の商品です。
    仕様脇:丸胴仕様ホワイト混率(%)綿100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5.6Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5.6Ω

    ARCOLECTRIC
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5.6RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100
  • CM チェーン 5.6 CM

    CM チェーン 5.6

    CM
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)0.9呼び5.6質量(kg/m)0.7寸法B(mm)7.5寸法C(mm)17チェーン線径(Φmm)5.6線径A(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"5.6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷