カテゴリ

  • 電気材料(70)
  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5芯 0.75」の検索結果

関連キーワード
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3075色ブルー種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ

    フジマック(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3078色レッド種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック

    フジマック(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3076色ブラック種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ホワイト フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ホワイト

    フジマック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3079色ホワイト種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1巻(10m)
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利色黒定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 第4種汽笛 ノボル電機

    第4種汽笛

    ノボル電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
    仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
  • ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダTRD-N

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列