カテゴリ
- 電気材料(11)
- VCT(3)
- 可動用ケーブル(4)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(10)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(6)
- 1.25(6)
- 2(4)
- 3.5(3)
- 5.5(5)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 15
- 1(3)
- 2(9)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(31)
- 10(63)
- 20(58)
- 25(5)
- 30(55)
- 35(5)
- 40(32)
- 45(5)
- 50(51)
- 55(2)
- 60(27)
- 70(26)
- 80(26)
- 90(26)
- 100(65)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(2)
黒(7)
導体外径(Φmm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(6)
- 1.6(1)
- 1.8(3)
- 1.9(1)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 2.8(1)
- 3.1(5)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 5.1(2)
- 10.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星(3)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 大電(2)
- カナレ電気(1)
三ツ星・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・カナレ電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「5芯」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥36,980税込¥40,6781巻(15m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥12,980~税込¥14,278~1巻(15m)5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥31,980税込¥35,1781巻(15m)7日以内出荷から9日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥73,980税込¥81,3781本(15m)16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒