カテゴリ

  • 電気材料(149)
    • VCTF(16)
    • VCT(9)
    • 通信用構内ケーブル(3)
    • 可動用ケーブル(11)
    • 固定用ケーブル(35)
    • CV・CVT(5)
  • 制御機器(63)
    • ファイバユニット(4)
  • 事務用品(182)
  • 清掃用品(75)
  • 建築金物(63)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 切削工具(48)
  • 学童・教育用品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(46)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 電動工具(28)
  • 物流用品(25)
  • 作業工具(22)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 自転車部品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • オフィス家具(9)
  • 家電(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 縫製用品(5)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・16・18・20・25・30・-
ブランド
モノタロウ・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・阪神電線・倉茂電工・RS PRO・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・WPH・uni(三菱鉛筆)・ゼブラ・ユキワ精工・ヨコヅナ・千代田通商・D'Addario・アイビッグ・BEST(ベスト)[金物]・ピカマーカー・日東工器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5芯」の検索結果

1,081件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(5芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 30芯コード5M ELPA

    30芯コード5M

    ELPA
    ¥312税込¥343
    1個
    翌々日出荷
    全長:5m Φ0.12mm×30心
    コード長さ(m)5芯数30
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線(東京)

    通信用構内ケーブル TKEV

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
  • 5芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    5芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)5極数5定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.00 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • フリクション多色替芯 05 黒 パイロット

    フリクション多色替芯 05 黒

    パイロット(8件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(3本×3パック)
    当日出荷
    フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色タイプ専用 0.5mm替芯適合本体シリーズ名フリクションボール多色ボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本芯色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクション単色用替芯 05 黒 パイロット

    フリクション単色用替芯 05 黒

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1パック(3本×3ケース)
    当日出荷
    ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール 0.5mm 替芯適合本体シリーズ名フリクションボール単色方式ノック式インク色ブラックボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトチョーク5.0替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
    用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
  • フリクションボール用替芯 05 パイロット

    フリクションボール用替芯 05

    パイロット
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    フリクションシナジー用替芯
    ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム替芯 SXR-5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 SXR-5

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1本
    当日出荷
    適合SXN-150-05、SXN-150C-05質量(g)1.7先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) 日進ゴム

    ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ)

    日進ゴム(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載スニーカー 軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい 高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮! スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ素材を使用。 立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い! つま先部ラバー補強 先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。
    材質(ソール)ゴム底(耐油性)標準質量(g/片足)約305(26.0)機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)なし
  • シャープ芯05モノカラー 3P トンボ鉛筆

    シャープ芯05モノカラー 3P

    トンボ鉛筆
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)130質量(g)34エコマーク認定認定縦(mm)80横(mm)8鉛筆硬度HBエコマーク認定番号16 112 059繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K

    uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    方式スライド式商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションシナジー用替芯 05 パイロット

    フリクションシナジー用替芯 05

    パイロット
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    フリクションシナジー用替芯
    ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • NJK-0.5芯 5本入 ZEBRA(ゼブラ)

    NJK-0.5芯 5本入

    ZEBRA(ゼブラ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
    用途事務用/ノート用/手帳用色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグノ替芯 05 青 uni(三菱鉛筆)

    シグノ替芯 05 青

    uni(三菱鉛筆)
    ¥73税込¥80
    1本
    当日出荷
    顔料インクを使用しているので、なめらかでにじまないゲルインクボールペン
    適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インク色青ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料アズワン品番65-0363-29入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119繰り返し・詰め替え対応
  • ローラーボール替芯05・ブルーブラック コクヨ

    ローラーボール替芯05・ブルーブラック

    コクヨ
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)35×155×6質量(g)7インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)5
  • なめらか油性ボールペン替芯 5本組 ぺんてる(アストラム)

    なめらか油性ボールペン替芯 5本組

    ぺんてる(アストラム)
    ¥369税込¥406
    1セット(5本)
    当日出荷
    なめらか油性ボールペンリフィル5本入り
    寸法(mm)40×145×3質量(g)5適合本体シリーズ名本体カルム、フィール、ビクーニャインク色黒ボール径(Φmm)0.7インク油性入数5本繰り返し・詰め替え対応
  • NJK-0.4芯 5本入 ZEBRA(ゼブラ)

    NJK-0.4芯 5本入

    ZEBRA(ゼブラ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
    用途事務用/ノート用/手帳用色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーボール替芯05・ブラック コクヨ

    ローラーボール替芯05・ブラック

    コクヨ
    ¥539税込¥593
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)35×155×6質量(g)7インク色ブラック先端ボール径(mm)5
  • Wacom One Pen 替え芯(標準芯5本) wacom(ワコム)

    Wacom One Pen 替え芯(標準芯5本)

    wacom(ワコム)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Wacom One Pen用替え芯になります。(5本入り)。
  • ローラーボール替芯05・ダークグリーン コクヨ

    ローラーボール替芯05・ダークグリーン

    コクヨ
    ¥539税込¥593
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)35×155×6質量(g)7インク色ダークグリーン先端ボール径(mm)5
  • フリクションシナジー用替芯 05 3本セット パイロット

    フリクションシナジー用替芯 05 3本セット

    パイロット
    ¥329税込¥362
    1パック
    当日出荷
    フリクションシナジー用替芯
    ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • からっぽペン ミリ芯 5本セット 呉竹

    からっぽペン ミリ芯 5本セット

    呉竹
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器。普段使いがしやすいミリ芯タイプ。簡単に組み立てられて気軽に持ち運びできるので、手帳やノートなどをお好きなインクの色で彩ることができます。
    寸法(mm)113×180×14質量(g)49素材ボディ:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ペン先:POM入数ミリ芯5本セット繰り返し・詰め替え対応
  • パイロット 油性ツインマーカー丸芯5P コイピタ 細・太字 黒 パイロット

    パイロット 油性ツインマーカー丸芯5P コイピタ 細・太字 黒

    パイロット
    ¥629税込¥692
    1セット(5本)
    当日出荷
    ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。 ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。ヘビーユーザーの為の5本パック!
    用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品エコマーク認定認定入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112228
  • ペンシルケガキ針替芯 5本組 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針替芯 5本組

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
    適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40材質(本体)-質量(g)50(1本)タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
...
5芯配線特集