カテゴリ

  • 自動車純正部品(65,323)
  • バイク純正部品(22,719)
  • トラック純正部品(21,281)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,605)
  • 制御機器(11,255)
  • 農業機械(10,255)
  • 切削工具(8,060)
  • メカニカル部品(6,997)
  • ねじ・ボルト・釘(6,234)
  • バイク部品(4,000)
  • 科学研究・開発用品(3,572)
  • 機構部品(3,420)
  • パソコン/周辺機器(2,804)
  • オフィス家具(2,714)
  • 作業工具(2,425)
  • 店舗什器・備品(2,199)
  • 空調・電設資材(2,141)
  • 電気材料(1,942)
  • 測定用品(1,792)
  • 卓上消耗品(1,716)
  • 研磨材(1,644)
  • 建築金物(1,632)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,580)
  • 事務用品(1,498)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,483)
  • 物流用品(1,393)
  • 配管・水廻り設備部材(1,389)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,380)
  • 作業服(1,379)
  • 厨房用品(1,323)
  • 建材・エクステリア(1,096)
  • 自動車補修部品(1,077)
  • 医療(933)
  • 電動工具(867)
  • 学童・教育用品(795)
  • 船舶用品・漁業資材(779)
  • 保管用品(750)
  • 安全標識(656)
  • 清掃用品(649)
  • 塗装・養生・内装用品(634)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(605)
  • カー用品(574)
  • 農業・園芸資材(559)
  • 梱包用品(554)
  • 家電(534)
  • 縫製用品(518)
  • 介護用品(510)
  • トラック用品・パーツ(448)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(389)
  • 溶接用品(350)
  • 日用品(350)
  • 空圧工具(349)
  • 食品・飲料(334)
  • テープ(304)
  • 安全保護具(288)
  • 塗料(260)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(251)
  • 安全靴・作業靴(241)
  • 防災用品(234)
  • 救急・衛生(231)
  • はんだ関連・静電気対策用品(230)
  • 安全用品(219)
  • 手袋(215)
  • 自転車部品(211)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(204)
  • エンジン工具(203)
  • ヘルスケア(195)
  • 照明(174)
  • 防犯用品(174)
  • フォークリフト・産機・建機用品(170)
  • 自動車用オイル・ケミカル(144)
  • 接着剤・補修材(143)
  • 住設機器(138)
  • 整備工具・収納(134)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(128)
  • 農具(128)
  • スプレー・オイル・グリス(118)
  • クリーンルーム用品(118)
  • バッテリー・電装(118)
  • 洗剤・除去剤(113)
  • 測量用品(土木/建設)(103)
  • トラック輸送・安全用品(102)
  • タイヤ・足回り(89)
  • 鈑金・塗装(86)
  • 洗車・清掃(84)
  • マスク(72)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(68)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(44)
  • 測定関連サービス(36)
  • 理美容(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 完成車(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「5.2」の検索結果

関連キーワード
227,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.2_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.2_静音サンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5区分小型適合規格Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile)対応OSWindows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付きボタン数5電波到達距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。連続動作時間約50時間連続待機時間約5000時間電波周波数(GHz)2.4読取方式光学センサー方式(ブルーLED)充電端子USB Type-C使用可能日数約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音オーム電機
2,979税込3,277
1個
当日出荷
3台のデバイスを操作可能無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可取扱説明書(2.08MB)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音オーム電機
2,979税込3,277
1個
当日出荷
3台のデバイスを操作可能無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできませんBluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)取扱説明書(2.08MB)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
5.2mm径 ヒューズセット エスコ5.2mm径 ヒューズセットエスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20
ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコムヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 左右どちらの耳にも装着可能です。 マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 ※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 ※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 ※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶シンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプターTP-LINK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
5.2L ダッチオーブン(ステンレス製) エスコ5.2L ダッチオーブン(ステンレス製)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
IHクッキングヒーターにも対応しており、ご家庭でも使えます。 収納ケース(EA913VF-11~-13)がございます。
容量(L)5.2エスコ品番EA913VF-2材質ステンレス寸法(mm)259×259×115質量(kg)5.2
5.2x120mm 打込みビス エスコ5.2x120mm 打込みビスエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ねじの呼びM5.2材質表面処理クロメートエスコ品番EA945VE-52
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)エスコ
1,150税込1,265
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
5.2x 95mm ドリルビット(HSS) エスコ5.2x 95mm ドリルビット(HSS)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.2
5.2mm  交換用こて先 エスコ5.2mm 交換用こて先エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-20
5.2m/ 7.9mm フレキシブルシャフト エスコ5.2m/ 7.9mm フレキシブルシャフトエスコ
82,200税込90,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-12A
ワッシャ 5.2X13X1 92022-1380 Kawasakiワッシャ 5.2X13X1 92022-1380Kawasaki(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番92022-1380主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
チャージライト用予備バッテリー 5.2Ah 日動工業チャージライト用予備バッテリー 5.2Ah日動工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
予備バッテリーを追加で欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに
用途チャージライトマルチ専用の予備バッテリーです。トラスコ品番587-2258適合機種BAT-HRE20SN/BAT-HRE30SN/BAT-HRE50SN充電時間(時間)4
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
SUS マルW(5.2+0.2) 大阪魂SUS マルW(5.2+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び径5.2
5.2x105mm 打込みビス エスコ5.2x105mm 打込みビスエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945VE-51材質表面処理クロメートねじの呼びM5.2
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー エスコΦ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤーエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10本体:ブラック、ワイヤー:ブラック型番SL-63アズワン品番65-2310-31
ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
付属品充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2分解能800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ寸法(cm)(使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7製品質量(g)約60電池連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLEDセンサー方式
5.2m/ 9.5mm フレキシブルシャフト エスコ5.2m/ 9.5mm フレキシブルシャフトエスコ
106,100税込116,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-21A
ワッシャ 5.2X16X1 09160-05013 スズキワッシャ 5.2X16X1 09160-05013スズキ
58税込64
1個
当日出荷
ワッシャ 5.2X10X1.0 92200-1820 Kawasakiワッシャ 5.2X10X1.0 92200-1820Kawasaki
50税込55
1個
当日出荷
代表車種ZX1000NGF主な適合純正品番92200-1820主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 5.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 5.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)94直径(Φmm)5.2溝長(mm)52先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
5.2x 95mm ドリルビット(Co HSS) エスコ5.2x 95mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-5.2
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大) エスコ9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm) DAYTONA(デイトナ)補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm)DAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
5本入り。 サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)20径(Φ)5.2
[EA761DC用]直径5.2mm丸チューブ エスコ[EA761DC用]直径5.2mm丸チューブエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
仕様EA761DC用チューブテープ長さ(mm)80mチューブ内径(Φmm)直径5.2チューブ色
pH試験紙 pH5.2-7.2 特殊インジケータ用 ノンブリーディング 肉のpH測定用 pH5.2-5.6-6.0-6.4-6.8-7.2 MColorpHast TM 109632 1ST Merck(メルクミリポア)pH試験紙 pH5.2-7.2 特殊インジケータ用 ノンブリーディング 肉のpH測定用 pH5.2-5.6-6.0-6.4-6.8-7.2 MColorpHast TM 109632 1STMerck(メルクミリポア)
3,009税込3,310
1個
当日出荷
アズワン品番61-0307-85
5.2x7.1m UVシート(#4000) エスコ5.2x7.1m UVシート(#4000)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
特性耐UVエスコ品番EA911AA-6形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.2×7.1
5.2x 95mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ5.2x 95mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.2S
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.2全長(mm)131有効長(mm)60
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー エスコΦ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤーエスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2仕様フレキシブルエスコ品番EA983TS-1セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)形状鍵とワイヤー一体型寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
5.2x110mm バリ除り棒 エスコ5.2x110mm バリ除り棒エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-2
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOLバッテリー BPC 18 18V 5.2Ah LFESTOOL
72,980税込80,278
1台
当日出荷
電池パックです。
質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
...