カテゴリ

  • バイク純正部品(843)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 測定用品(90)
  • 農業機械(64)
  • バイク部品(42)
  • 切削工具(37)
  • 制御機器(30)
  • 自動車純正部品(24)
  • 機構部品(23)
  • メカニカル部品(20)
  • トラック純正部品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 研磨材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • エンジン工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「50-1001」の検索結果

1,443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスカップ HEIKO

    アイスカップ

    HEIKO(10件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内側・外側共にPEコーティングを施した、にじみにくいデザート用カップです。手作りアイスのおすそ分けや、ストック時におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    509税込560
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • シムプレート アルミ 岩田製作所

    シムプレート アルミ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • アクリルケース 厚さ3mm 住化アクリル販売

    アクリルケース 厚さ3mm

    住化アクリル販売(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
  • ネオジム磁石 角型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 角型 (10個入)

    マグエバー
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート 焼入鋼 岩田製作所

    シムプレート 焼入鋼

    岩田製作所(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • (09250)キャップ スズキ

    (09250)キャップ

    スズキ(16件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合TF-810BJ、TF-510BJ、TF-20B、TF-10B他
  • アクリルケース 厚さ5mm 住化アクリル販売

    アクリルケース 厚さ5mm

    住化アクリル販売(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
  • ギボシ端子SET K-CON(キタコ)

    ギボシ端子SET

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    329税込362
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ギボシ端子とスリーブのセット。
    適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • 防振パッド(シロマー) ナベヤ

    防振パッド(シロマー)

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
    用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギ

    デッキ用吊金具(フラットデッキ用)

    アカギ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
    用途フラットデッキ用使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。許容静荷重(N[kgf])980[100]
  • (21501)ラジエター ホース ニッサン

    (21501)ラジエター ホース

    ニッサン(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • スターター ノブ 三笠産業[工具]

    スターター ノブ

    三笠産業[工具]
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • 金型用砥石 YTM 大和製砥所

    金型用砥石 YTM

    大和製砥所(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
  • HM-7.5Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-7.5Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ボールタップ用ダイアフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • ステップパワードリル ドリルセット グーリング

    ステップパワードリル ドリルセット

    グーリング
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 スターター ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 スターター

    ハスクバーナ
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)135 Mark II
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 大塚刷毛製造

    合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。 塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
    用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • 石英ビーカー フロンケミカル

    石英ビーカー

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
    材質石英ガラス種類ビーカー
...