カテゴリ
- 制御機器(162)
- メカニカル部品(81)
- 自動車純正部品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- バイク純正部品(28)
- 科学研究・開発用品(18)
- 農業機械(15)
- 医療(11)
- トラック純正部品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(7)
- 家電(7)
- 縫製用品(7)
- 切削工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(76)
- Igus(イグス)(63)
- ホンダ(32)
- MAZDA(マツダ)(31)
- CKD(22)
- アズワン(14)
- SMC(13)
- RADIALL(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- Kawasaki(9)
- AMPHENOL(9)
- Lovato(9)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
- 住友重機械工業(7)
- 東芝(6)
- トヨタ(6)
- ニッサン(6)
- ヨネックス(YONEX)(6)
- KAZEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「50-188」の検索結果

タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
ねじ式挿入工具
リコイルジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷少量のインサートの挿入に適しています。 カラーを調整することにより、1Dから3Dまでのインサートを挿入することができます。用途インサートの挿入に全長(mm)130先端形状タング溝有り
カラーポリ ネイビー 50P
ササガワ¥2,598税込¥2,8581包(50枚)当日出荷厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ネイビータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。種類手抜き袋入数(枚)50
水中花ライセンスボルト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ナンバープレート取付け用ボルトに最適なM6サイズの水中花ボルト。ボルトの長さは15mmと25mmを選択できるエクステンションタイプ。貫通式バンパー等にも対応できるようナットを付属させました。もちろんナンバープレート固定以外にも使用できます用途※バンパー及びナンバー枠の状況に応じ付属のボルトを使い分けてください※貫通式バンパーの場合、付属ナットをご利用ください※使用時には走行前に緩みがないか必ず確認してください。また異常を感じたときは使用を中止してください※自動車関連法に抵触のないようご使用ください付属品ボルト(M6×15、M6×25)/平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット材質本体/樹脂、ボルト/ステンレス長さL×直径(mm×Φmm)28×16(底辺:約10Φ)
濾紙 No.1640
ADVANTEC¥19,599税込¥21,5591箱(50枚)翌々日出荷から33日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.4色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
旋削形ニードルベアリング TR
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コミュニケーション絵本
アビリティーズ・ケアネット¥3,998税込¥4,3981冊5日以内出荷【コミュニケーション絵本が目指すこと】。会話や意志がうまく伝わらないことは、おたがいのストレスだけでなく、誤解や判断ミス等、大きな事故につながる危険性があります。それゆえに、正しい意志伝達は日常生活の中では重要なことです。この絵本はアナログにこだわり場所や相手を選ばず、誰にでも簡単にご利用が可能です。日常生活に必要な言葉を、文字やイラストで簡潔に表現てあるので、指さすことで簡単に意思疎通できます。用途会話に障害がある方とのコミュニケーションを、円滑に取るために作られた筆談用絵本です材質YUPO紙(表面コーティング加工)寸法(mm)258×185質量(g)200ページ数28
旋削形ニードルベアリング GTR
IKO(日本トムソン)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...