カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「50-191-1」の検索結果

アイスジェルパッド「REIKA」Neo
ミズケイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。スポーツ観戦。野外イベント色ネイビーサイズF質量(g)90寸法(cm)縦:18、横:18、高さ:1素材外側:TPU、内容物:PCM
ニュータフバケツ
サンコープラスチック¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷手になじみ、すべりにくい形の取っ手。汚れにくく、持ち運びに便利です。便利な目盛付き。ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造です。種別本体材質ポリプロピレン(PP)
ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
pHメーター
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,500税込¥164,4501台当日出荷見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
pH・イオンメーター
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
すのこ型吸湿マット Air job MAX
辻一¥8,898税込¥9,7881組4日以内出荷・吸湿・消臭・防ダニ・抗菌防臭すのこ型吸湿マット。引っ張ると、すのこ状に変身するユニークなマット。縦横何枚でもつなげられます。・湿気の通り道をつくるすのこ。湿気を吸収する除湿マット。これ1枚で解決!。・東洋紡の高機能繊維を使用した高機能の3層構造。・湿気センサー付き。・ジョイントにくっつけるだけで簡単組み立て!伸縮自在で使用時には2倍の長さになります。・布団やカーペットの下、押し入れなどに。ダニや湿気の対策に。・軽量で、使わない時はコンパクトに収納OK。材質表面(ブラウン):ポリエステル・合成繊維(アクリレート)、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.4(6パーツ全体)色表面ブラウン/裏面ベージュ特性抗菌加工、消臭加工、防臭加工、吸湿加工寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)連結時:96×191×1.4(1パーツ:幅50×長さ48~65)
CC(塩素除去)シャワー
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E