カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,036)
- 制御機器(681)
- 農業機械(319)
- 測定用品(156)
- パソコン/周辺機器(142)
- 自動車補修部品(130)
- メカニカル部品(124)
- 物流用品(121)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- バイク部品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 切削工具(54)
- 機構部品(53)
- 事務用品(50)
- 科学研究・開発用品(47)
- 家電(39)
- 作業工具(37)
- 防災用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 学童・教育用品(19)
- 電動工具(19)
- 電気材料(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 建築金物(12)
- 安全用品(11)
- 日用品(8)
- 自転車部品(8)
- 防犯用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 住設機器(5)
- 食品・飲料(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(975)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- KITO(キトー)(68)
- RS PRO(59)
- omron(オムロン)(58)
- Qlight(47)
- AMPHENOL(46)
- CKD(45)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ATEN(38)
- サンドビック(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- 三菱電機(28)
- ヤンマー(27)
- 富士電機(24)
- オーム電機(22)
- azbil(旧:山武)(22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
- IDEC(和泉電気)(19)
- ブランドをもっと見る
「50-1a」の検索結果

RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
MIWA U9 LHT50-1A 76×33~41 ST
MIWA¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LHTA50-1A 64×33~41 ST
MIWA¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHT50-1A 64×33~41 ST
MIWA¥20,980税込¥23,0781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
MIWA U9 LHTA50-1A 76×33~41 ST
MIWA¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1![メクール PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)
メクール
PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
スナップリングプライヤー
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
空気作動弁 ピストンポペット形
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。タイプスプリングリターン普通形
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から109日以内出荷保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
スイングロジカルノート
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥168税込¥1851冊当日出荷から4日以内出荷記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。紙質上質紙
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
電池ケース 18650用
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個当日出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーカッターL501
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スイングロジカルルーズリーフ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥298税込¥3281冊当日出荷から3日以内出荷材質上質紙・70g/m2・A罫(7mm)・30行・100枚・26穴B罫(6mm)・35行・100枚・26穴サイズB5質量(g)370枚数100穴数26穴寸法(横×縦)(mm)182×257RoHS指令(10物質対応)対応
スイングロジカルWリングノート
ナカバヤシ¥299税込¥3291冊当日出荷から3日以内出荷サイズB5質量(g)192枚数40RoHS指令(10物質対応)対応製本WリングFSC認証認定FSC認証番号C018024
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
低圧進相コンデンサ
ニチコン¥70,980税込¥78,0781個当日出荷乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
スイングロジカルノート5冊組
ナカバヤシ¥499税込¥5491組(5冊)当日出荷記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。使い分けしやすい5色組です。用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。規格セミB5縦(mm)252横(mm)179中紙30枚
ターポリン標識
ユニット¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷から3日以内出荷柔軟性・防水性に優れひっぱり強度が強く丈夫です。 ヒモで設置できるのであらゆる場所に対応!仕様穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付材質ビニールターポリン寸法(mm)450×600質量(g)130取付方式4隅穴
ねじ口びん 茶 赤キャップ付
DURAN¥4,198税込¥4,6181本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
...









![メクール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)