カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,975)
  • 自動車純正部品(4,125)
  • 制御機器(2,029)
  • バイク純正部品(462)
  • メカニカル部品(368)
  • 農業機械(324)
  • 油圧機器・油圧ホース(258)
  • 測定用品(227)
  • 配管・水廻り設備部材(203)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 科学研究・開発用品(187)
  • 自動車補修部品(144)
  • 物流用品(137)
  • トラック純正部品(107)
  • 建築金物(84)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 電気材料(82)
  • 機構部品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • バイク部品(73)
  • 切削工具(67)
  • 事務用品(60)
  • 作業工具(54)
  • 家電(53)
  • 防災用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • 整備工具・収納(34)
  • オフィス家具(31)
  • 電動工具(29)
  • 溶接用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 防犯用品(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 日用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 医療(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 作業服(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 梱包用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「50-1a」の検索結果

14,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
  • PA.CARB,PF50(01A) ホンダ

    PA.CARB,PF50(01A)

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 LHT50-1A 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHT50-1A 76×33~41 ST

    MIWA
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
  • MIWA U9 LHTA50-1A 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHTA50-1A 64×33~41 ST

    MIWA
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LHT50-1A 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHT50-1A 64×33~41 ST

    MIWA
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LHTA50-1A 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHTA50-1A 76×33~41 ST

    MIWA
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ自動施錠タイプ シリンダー/サムターン 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • HEATER ASSY.GRIP  08T50EWAAS1A ホンダ

    HEATER ASSY.GRIP 08T50EWAAS1A

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • フードパック シーピー化成

    フードパック

    シーピー化成(23件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(100枚×20袋)
    当日出荷から10日以内出荷
  • RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    140税込154
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット

    JIS規格安全標識(エコユニボード)

    ユニット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • メクール PLUS(プラス)[文具]

    メクール

    PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
    仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオンリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • メッシュ腕章 ユニット

    メッシュ腕章

    ユニット(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で風通し良好
    材質ナイロンメッシュ質量(g)14取付方式マジックテープ、上部安全ピン寸法(縦×横)(mm)90×390
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ

    空気作動弁 ピストンポペット形

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    タイプスプリングリターン普通形
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
  • AS.CARB,C50(P01A) ホンダ

    AS.CARB,C50(P01A)

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    72税込79
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノート ナカバヤシ

    ノート

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    279税込307
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザインのノートです。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。
    製本糸綴じ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングロジカルノート ナカバヤシ

    スイングロジカルノート

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    168税込185
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
    用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。紙質上質紙
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)

    SMC(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
  • 折りたたみパレットカー ヨドノ

    折りたたみパレットカー

    ヨドノ
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    折り畳みハンドル仕様です。
    車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
  • ランナー ヒナカ(旧:日中製作所)

    ランナー

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    レクト40(重量級レール)用部品。耐荷重:30kg/ヶ。
    材質ステンレス
  • 2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
  • ボルト 10X50           Z1A 92001-143 Kawasaki

    ボルト 10X50 Z1A 92001-143

    Kawasaki
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
...