カテゴリ

  • 自動車純正部品(87)
  • 制御機器(84)
  • バイク純正部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 測定用品(21)
  • バイク部品(20)
  • 農業機械(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 縫製用品(17)
  • 切削工具(11)
  • 厨房用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全標識(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 住設機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「50-231」の検索結果

関連キーワード
452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSERヘルメットクリップ(4個入)LED LENSER(1件のレビュー)
559税込615
1セット(4個)
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)アズワン品番65-1955-30
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)カンペハピオ(40件のレビュー)
749税込824特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)カンペハピオ(15件のレビュー)
519税込571
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
H15R/H19R Core/Work用 充電池 LED LENSERH15R/H19R Core/Work用 充電池LED LENSER
6,998税込7,698
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion 4800 mAh 7.4Vトラスコ品番244-0867適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Coreアズワン品番65-1955-29
Oリング(P20) INAX(LIXIL)Oリング(P20)INAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
寸法B(mm)19.8寸法C(mm)2.4
ヘルメット装着キット LED LENSERヘルメット装着キットLED LENSER
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ライト本体をヘルメットに装着するためのマウントです。取り付けるヘルメットの種類により、強粘着テープ、もしくはベルクロテープで固定します。
適合機種レッドレンザー Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
AQUA DROPs コンパクトバインダー リヒトラブAQUA DROPs コンパクトバインダーリヒトラブ
399税込439
1冊
当日出荷から9日以内出荷
表紙が360°折り返せるので机が広くつかえる!さらに軽量とじ具で持ち運びラクラク。
サイズB5タイプタテ型(S型)穴数26
Oリング(P20) INAX(LIXIL)Oリング(P20)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(35件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(14kg)
当日出荷から11日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
アルミ目透かし型見切縁 創建アルミ目透かし型見切縁創建
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
延長ケーブル LED LENSER延長ケーブルLED LENSER
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。
適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core長さ(mm)1270
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
抜型丸ギザ マトファー抜型丸ギザマトファー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
止めゴム INAX(LIXIL)止めゴムINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/2000Eppendorf(エッペンドルフ)
33,980税込37,378特価
1箱(4枚×5袋)
当日出荷から12日以内出荷
ウェル数96容量(μL)2000
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(MQ50)PAD,R/BMPR ミツビシ(MQ50)PAD,R/BMPRミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(MQ50)PAD,FR BMPR ミツビシ(MQ50)PAD,FR BMPRミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(MQ50)COV,F/BMPR ミツビシ(MQ50)COV,F/BMPRミツビシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
Hyper S-Stage BORE UP KIT(88cc/Hシリンダー) TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage BORE UP KIT(88cc/Hシリンダー)TAKEGAWA(武川)
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
Sステージはノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのまま排気量アップが行えます。従来のスタンダードの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことが出来ます。ハイパーSステージはSステージにキャブレターKIT、高い吸入効率のエアフィルター、スパークプラグ、出力向上に伴い、減速比の変更を行うドライブスプロケットが付属しています。Φ52Hシリンダー/ピストン・Φ52Hシリンダーはカブ系エンジンオリジナルシリンダーと外観上は同デザインです。シリンダーには温度センサー(M5温度センサー)取付け部を標準装備。SP武川社製サーモメーター内蔵メーター、又はサーモメーターをご購入頂くことでシリンダー温度を計測することが出来ます。・鋳造ピストンを採用。ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。DENI 18キャブレターKITキャブレターから燃焼室まで抵抗無くスムーズな吸入を可能とするマニホールド、キャブレターの装着時、必要となるフューエルコック、スロットルケーブル、エアフィルターが付属しております。
プレート バンパーガード MAZDA(マツダ)プレート バンパーガードMAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
(MQ50)サイドメンバ ASSY,フロント LH ミツビシ(MQ50)サイドメンバ ASSY,フロント LHミツビシ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
(MR75)トリム,センタ ピラー,ロワー LH ミツビシ(MR75)トリム,センタ ピラー,ロワー LHミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(MR45)HOSE,RADIAT ミツビシ(MR45)HOSE,RADIATミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MQ50)EXTENSION ミツビシ(MQ50)EXTENSIONミツビシ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(MQ50)PNL,SHLD,LH ミツビシ(MQ50)PNL,SHLD,LHミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
AXT Series(AXT502) SMCAXT Series(AXT502)SMC
69税込76
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
BUMPER(R) REAR (39) MAZDA(マツダ)BUMPER(R) REAR (39)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
フェイス(L),リヤー バンパー MAZDA(マツダ)フェイス(L),リヤー バンパーMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
バンパー(R),リヤー(N2) MAZDA(マツダ)バンパー(R),リヤー(N2)MAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ガスケット セット P. エンジン (8L) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8L)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ガスケット セット P. エンジン (8M) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8M)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
(MQ50)A/DAM,BMPR ミツビシ(MQ50)A/DAM,BMPRミツビシ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(B2175)REAR BUMPER (R) MAZDA(マツダ)(B2175)REAR BUMPER (R)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ミズノハンカチタオルN5023 林ミズノハンカチタオルN5023
298税込328
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)16長さ(cm)20×20混率(%)綿100
ガスケット セット P. エンジン (8D) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8D)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...