カテゴリ
- 制御機器(121)
- 農業機械(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- バイク部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 測定用品(20)
- メカニカル部品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 機構部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(9)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(13)
- azbil(旧:山武)(11)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- CKD(6)
- EPSON(5)
- omron(オムロン)(70)
- ParkerTAIYO(40)
- RS PRO(7)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- SPG(8)
- コガネイ(33)
- サンドビック(8)
- スバル(5)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(8)
- 三菱電機(8)
- 共立電気計器(5)
- 大同DMソリューション(6)
- 岩田製作所(7)
- 廣杉計器(19)
- ブランドをもっと見る
「50-600-1」の検索結果

ラスター356
大塚刷毛製造(44件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
手提げ紙袋 茶無字 (未晒)
ササガワ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581包(10枚)当日出荷から4日以内出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。 原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。種類手提げバッグ
分注器 マクロピペット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
静電防止用アース入りホース組品
スイデン¥14,980税込¥16,4781本当日出荷微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。トラスコ品番376-6026適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A長さ(m)2
ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
目地刷毛 最高 平 白
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷弱溶剤系塗料で抜群の仕上がり性能。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な薄口タイプの刷毛です。用途目地・サッシュ用形状平種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
全身化学防護服 スパセル C ミディアム
ハネウェル¥3,998税込¥4,3981着当日出荷ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など仕様感染性物質からの防護:EN 14126その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム色黄色/青色シームテープ
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥119税込¥1311枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。軸径(Φmm)6幅(mm)50全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40穴径(mm)M6(P1.0)
乾剤フラスコ GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-200/1000/2000/3000用
秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・秤量びんに入れた試料をセットして、乾燥させる際に使用します。 ・GTO-3000乾燥型/GTO-1000にはオプションパーツとして使用可能です。・BUCHI社製用ではありません用途GTO-200/1000/2000/3000用
センタージョイント Φ10mm GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
試料球 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用
...