カテゴリ
- バイク部品(92)
- 農業機械(91)
- 切削工具(87)
- 制御機器(43)
- 卓上消耗品(28)
- 厨房用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- エンジン工具(20)
- 機構部品(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- バイク純正部品(8)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 医療(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- U-KANAYA(66)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- 柳宗理(40)
- 三笠産業[工具](23)
- 河村電器産業(23)
- ワルター(20)
- スバル(16)
- イスカル(14)
- コガネイ(13)
- 三菱(12)
- サンドビック(11)
- CKD(11)
- Kawasaki(10)
- カネ大白木屋(9)
- タンガロイ(8)
- アサヒ工具(8)
- 工進(7)
- タカチ電機工業(7)
- 岩田製作所(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「50-601」の検索結果

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
風船棒
ヤマネ¥849税込¥9341パック(100本×1パック)当日出荷イベントの販促品としてよく使われる風船のプレゼントに!手軽で大人気です。風船棒のカラーは100本単位のおまかせ単色セットになります!サイズ(cm)20適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定入数(本)100
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
シートピン レバー式
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。用途サドルの固定・高さ調整用シートピン寸法(mm)60色CP
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドペースト(油溶性)
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(5g)当日出荷高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
メノー乳鉢
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1個当日出荷耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。材質めのう
ボードンレックス 0.025 4穴
福助工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1パック(1000枚)ほか当日出荷から6日以内出荷優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
Bimecc 外径Φ75ハブリング
KYO-EI(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。高さ(mm)10外径(Φmm)75
特厚ホイールブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
ステンレスふるい 150Φ×60
サンポー(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
メノー乳鉢
アズワン¥18,300~税込¥20,130~1個当日出荷耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。材質めのう
PTFE中空ボール
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1パック(240個)ほか当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠
BAUHAUS(マツ六)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥699~税込¥769~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
ゼノア¥49~税込¥54~1個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ギアケース
プレミアムシールド メッシュシート
アイネット¥2,988~税込¥3,287~1枚4日以内出荷耐候性約3年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。防炎性能も有しており、家屋・マンションへの設置に適しています。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒1.3m/s 約80%カットで十分に風を防ぎます。用途窓辺や玄関、駐車場の雪・雨・ホコリ・砂・枯葉・鳥・虫・吹込み・吹き溜まりの対策に形状折り畳み色ホワイト特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から22日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥119~税込¥131~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
...





























![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)

![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)