カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • トラック純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「50-657」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質EPDM
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2LPackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(100枚×10袋)
当日出荷から6日以内出荷
手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
サイズ2L高さ(mm)46短辺(mm)128長辺(mm)228
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から37日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
ギフトシール ツインカラーP&B 2色×25片入り cottaギフトシール ツインカラーP&B 2色×25片入りcotta
589税込648
1束(1束)
4日以内出荷
メッセージカードや封筒に貼ったり、アイディア次第で様々な使い方ができます。
材質上質紙寸法(mm)27×35
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
PS BPフルーツフィルム帯ラベル PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツフィルム帯ラベルPackStyle(パックスタイル)
10,980税込12,078
1袋(1000枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
商品価値を高めるフィルム帯ラベル
材質OPP短辺(mm)150長辺(mm)250
PS BPフルーツ4L PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ4LPackStyle(パックスタイル)
2,898税込3,188
1袋(100枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP・PSサイズ4L高さ(mm)47短辺(mm)210長辺(mm)210
薄型シーリング JAPPY薄型シーリングJAPPY
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から8日以内出荷
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
(MB75)カバー,フロント シート バック,LH ミツビシ(MB75)カバー,フロント シート バック,LHミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB50)CROSSMEMBER ミツビシ(MB50)CROSSMEMBERミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MQ50)ヒーター ミツビシ(MQ50)ヒーターミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
クリップ(L) ベルトライン モール (J0) MAZDA(マツダ)クリップ(L) ベルトライン モール (J0)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
スペーサー (KA78) MAZDA(マツダ)スペーサー (KA78)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
(MB50)カバー,フロント サイドメンバ ミツビシ(MB50)カバー,フロント サイドメンバミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB50)カバー,フロント サイドメンバ ミツビシ(MB50)カバー,フロント サイドメンバミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
スペーサー (GA2K) MAZDA(マツダ)スペーサー (GA2K)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
カドミレスBSビット(スタンダ-ト 大阪魂カドミレスBSビット(スタンダ-ト大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌日出荷
(MB50)エクステンション,フロント ボデー フレーム,ロワー RH ミツビシ(MB50)エクステンション,フロント ボデー フレーム,ロワー RHミツビシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
(MQ50)クランプ,ヒータ ミツビシ(MQ50)クランプ,ヒータミツビシ
119税込131
1個
4日以内出荷
(MQ50)スクリュ,ヒータ ミツビシ(MQ50)スクリュ,ヒータミツビシ
119税込131
1個
4日以内出荷
(MB50)エクステンション,フロント ボデー フレーム,ロワー LH ミツビシ(MB50)エクステンション,フロント ボデー フレーム,ロワー LHミツビシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
(MQ50)レジスタ,ヒータ ミツビシ(MQ50)レジスタ,ヒータミツビシ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
LE300R/04(MBS305SP) BIGM(丸山製作所)LE300R/04(MBS305SP)BIGM(丸山製作所)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
部品名称LE300R/04(MBS305SP)関連資料(0.88MB)図解NoMBS305SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
パスカラート PA3506(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)19.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W
(MQ50)パッド,ヒータ ユニット ミツビシ(MQ50)パッド,ヒータ ユニットミツビシ
189税込208
1個
4日以内出荷
真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ベル 壁付け 3レンGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。 ドアベルとしてオススメです。 「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色質量(g)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×130×145仕上真鍮磨き仕上げ
(MK506)ピラー,フロント RH 三菱ふそう(MK506)ピラー,フロント RH三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(ME506)MANUAL TRANSMISSION ASSY 三菱ふそう(ME506)MANUAL TRANSMISSION ASSY三菱ふそう
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷
(ME350)STAY 三菱ふそう(ME350)STAY三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(MB506)CROSSMEMBER,RR FLOOR END 三菱ふそう(MB506)CROSSMEMBER,RR FLOOR END三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(ME050)PULLEY,WATER PUMP 三菱ふそう(ME050)PULLEY,WATER PUMP三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷