カテゴリ
- 自動車純正部品(617)
- バイク純正部品(141)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 制御機器(54)
- トラック純正部品(45)
- メカニカル部品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 研磨材(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 切削工具(13)
- 空圧工具(12)
- 機構部品(10)
- 物流用品(8)
- 農業機械(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 介護用品(6)
- 安全標識(5)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業服(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(550)
- ホンダ(142)
- SMC(71)
- トヨタ(31)
- 三菱ふそう(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- 日東工業(20)
- 日野自動車(19)
- 河村電器産業(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ニッサン(10)
- NAKANO(10)
- スバル(9)
- CKD(8)
- ミツビシ(8)
- 三鈴工機(7)
- いすゞ自動車(7)
- 大塚刷毛製造(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「50×710」の検索結果

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(5枚)翌日出荷用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#60寸法(mm)50×710入数5枚
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
エンドレスベルト50
SK11(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(2枚)ほか当日出荷用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(419件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
王冠印¥2,798~税込¥3,078~1箱(20本)4日以内出荷から18日以内出荷最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材A(溶融アルミナ)適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
原付スクーター専用シートカバー SCG50-710 77100-GJA-J00ZA
MARUTO(大久保製作所)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷原付スクーターの人気車種の専用シートカバー。シートの汚れやキズの補修や予防に。材質PVCレザー型式タクトベーシック→2015~2022/ジョグ→2018~2021色黒型番(シート)77100-GJA-J00ZA適合車種ホンダ→タクトベーシック(AF75/AF79)/ヤマハ→ジョグ(AY01)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-710
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)710配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-710
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)710配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-710H
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)710作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。用途内装パーツ材質ポリエステル
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-710Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-710NZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-710C)
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)710磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-710NZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-710Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-710Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-710Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-710Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-710Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-710Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-710Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)710
...