カテゴリ

  • 制御機器(3,109)
  • 科学研究・開発用品(1,456)
  • パソコン/周辺機器(461)
  • 測定用品(409)
  • 電気材料(337)
  • メカニカル部品(174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 事務用品(74)
  • テープ(67)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • クリーンルーム用品(56)
  • 卓上消耗品(40)
  • 塗料(39)
  • 梱包用品(32)
  • 測定関連サービス(31)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 食品・飲料(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 医療(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 安全用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 切削工具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 農業機械(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「50μ」の検索結果

6,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEメッシュフィルター 50μm目 アズワン

    PTFEメッシュフィルター 50μm目

    アズワン
    42,540税込46,794
    1袋(5枚)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
  • ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様静電容量 = 50μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 50 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
  • カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 10インチ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 20インチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm

    アズワン
    23,500税込25,850
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
  • 非帯電袋100×150 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋100×150 50μm

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE
  • デリバリーパック長3・L判 PP 30μ ジャストコーポレーション

    デリバリーパック長3・L判 PP 30μ

    ジャストコーポレーション
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    色:オレンジ ショップから展示会まで大活躍のポリエチレン製手提げバッグ
    材質PE幅(mm)145サイズ長3 L高さ(mm)270厚さ(μm)30
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%

    Ducati Energia
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 50μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。奥行き = 45mm。高さ = 117mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車塗膜用)

    スミロン(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
    用途ボディ保護粘着剤ゴム系
  • ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルム

    ポリエチレンナフタレートフィルムQ51

    帝人デュポンフィルム
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
    テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
  • ストレッチフィルム機械用 積水樹脂

    ストレッチフィルム機械用

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン質量(kg)18破断伸度(%)縦:500以上/横:700以上粘着性10~30g/200m
  • Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati Energia

    Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • サランラップ 旭化成ホームプロダクツ

    サランラップ

    旭化成ホームプロダクツ(30件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
    材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ種別家庭用
  • 非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋150×200 50μm

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE
  • ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)

    ルミラー フィルムT60-A4

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    透明性に優れたフィルムです。
    サイズA4
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(93件のレビュー)
    779税込857
    1冊(1000枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120材質OPP
  • OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事

    OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明

    紺屋商事
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
    用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
  • ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm オークラ

    ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm

    オークラ
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    5,140税込5,654
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)

    エスコ
    650税込715
    1本
    翌日出荷
    用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)80
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    翌日出荷
    用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)150
  • 500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm) エスコ

    500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)80
  • 全透明OPP封筒 50μ長3 1000枚 高春堂

    全透明OPP封筒 50μ長3 1000枚

    高春堂
    7,298税込8,028
    1箱
    翌々日出荷
    たっぷり使える大容量。手渡しの際も便利な両面透明使用。
    材質OPP厚さ(mm)0.05外形寸法(縦×横)(mm)235×120
  • 全透明OPP封筒 50μ 角2 500枚 高春堂

    全透明OPP封筒 50μ 角2 500枚

    高春堂
    8,298税込9,128
    1箱
    翌々日出荷
    たっぷり使える大容量。手渡しの際も便利な両面透明使用。
    材質OPP厚さ(mm)0.05外形寸法(縦×横)(mm)320×240
  • ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ

    ラミネートフィルム150μm 静電気防止

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    当日出荷
    静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
    用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
  • 非帯電袋200×300 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋200×300 50μm

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE
  • 非帯電袋300×450 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋300×450 50μm

    TGK(東京硝子器械)
    8,398税込9,238
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    寸法(mm)300×450厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-14材質帯電防止PE
  • 毛細管ピペット 50μl 三商

    毛細管ピペット 50μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    容量(μL)50セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン
  • パレットカバー 50μ×巾1150×奥行1150 50枚入り ミヤゲン

    パレットカバー 50μ×巾1150×奥行1150 50枚入り

    ミヤゲン
    34,980税込38,478
    1セット(50枚)
    5日以内出荷
    パレットカバーは、パレットに載せた商品を雨水やホコリなどから守るカバーです。透明カバーなので中身が見えやすいです。
    用途パレットや機械のカバーに。入数(枚)50
  • FEP フィルム 50F 50μm TGK(東京硝子器械)

    FEP フィルム 50F 50μm

    TGK(東京硝子器械)
    10,200税込11,220
    1巻
    7日以内出荷から12日以内出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    幅(mm)1150厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280半透明
  • スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)メタル製 チューブ長 Thermo Fisher Scientific

    スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)メタル製 チューブ長

    Thermo Fisher Scientific
    179,800税込197,780
    1セットほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
    仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
  • スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長 Thermo Fisher Scientific

    スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長

    Thermo Fisher Scientific
    179,800税込197,780
    1セットほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
    仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
  • PFA フィルム 50P 50μm TGK(東京硝子器械)

    PFA フィルム 50P 50μm

    TGK(東京硝子器械)
    16,600税込18,260
    1巻
    7日以内出荷から12日以内出荷
    4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    幅(mm)1150厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310半透明
  • 交換用毛細管 50μL 100本入 TGK(東京硝子器械)

    交換用毛細管 50μL 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    3,599税込3,959
    1セット(100本)
    6日以内出荷
    仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-13容量(mL)50mL用
  • 超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き50μm~59μm tantore

    超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き50μm~59μm

    tantore
    569,800税込626,780
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-96
...