OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入

OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 - アズワンOPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 - アズワン

段ボールの封緘、小包の荷造り作業や梱包作業の用途に適しています。
強度・粘着性に優れています。

材質
基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系
寸法
48mm×100m×50μm
アズワン品番
8-995-01
内容量
1袋(5巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04440139OPP-5T
¥1,020
¥969
¥1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする