カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(646)
  • 制御機器(456)
  • パソコン/周辺機器(435)
  • 測定用品(310)
  • 電気材料(305)
  • メカニカル部品(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 建材・エクステリア(69)
  • テープ(60)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 事務用品(38)
  • 塗料(32)
  • 空調・電設資材(26)
  • 梱包用品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 医療(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 切削工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50μm」の検索結果

3,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア(6件のレビュー)
139税込153
1袋(10枚)ほか
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
業務用アルミホイル 大和物産業務用アルミホイル大和物産(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
手に優しい紙刃使用。
材質(刃)紙刃
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
普及ノギス シンワ測定普及ノギスシンワ測定(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット全面糊 透明パピルスカンパニー(15件のレビュー)
719税込791
1束(100枚)
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
750 エアゾール Noxudol(ノックスドール)750 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(88件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
OPPテープ 大日製罐(DIC)OPPテープ大日製罐(DIC)(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
透明ポケット再生PP A4 コレクト透明ポケット再生PP A4コレクト(4件のレビュー)
699税込769
1冊
当日出荷
汚れや傷みから中身をガード。 透明度の良い、再生材を使用。 規格サイズより大きい(+ 10mm)。 ほこりを防ぐ静電気防止加工。 光の反射をおさえたエンボス加工。
サイズA4穴数材質再生IPP幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)50
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
高級ミニノギス シンワ測定高級ミニノギスシンワ測定(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。最小読取値(mm)0.05デプスバー材質ステンレス
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100Lモノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中パピルスカンパニー(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1束(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。赤帯にて納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]樹脂製 KRPシリーズ専用フィルターユニックス[建築金物](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(227g)ほか
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)交換用微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
FGFシリーズ用エレメント SMCFGFシリーズ用エレメントSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ポリエステル
飛散防止フィルム アイリスオーヤマ飛散防止フィルムアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。厚さ(μm)50材質PET
デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680Lモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中 パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中パピルスカンパニー(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1束(100枚)
当日出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護粘着剤ゴム系
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
ニッパクホイル エムエーパッケージングニッパクホイルエムエーパッケージング(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。 切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340Lモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明パピルスカンパニー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1束(100枚)
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(30シート×10枚)ほか
当日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
ロカシート(ロール) アクトロカシート(ロール)アクト(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。幅(mm)500長さ(m)10ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウフロアシート ポリエチレン製 フロント用モノタロウ(109件のレビュー)
799税込879
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50
気調システム 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
...