カテゴリ

  • メカニカル部品(71)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(13)
  • SAMTEC(317)
  • ダイヤトレンド(281)
  • アズワン(151)
  • SMC(131)
  • サンワサプライ(86)
  • RS PRO(86)
  • エスコ(82)
  • SKC(環境測定)(67)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • Merck(メルクミリポア)(55)
  • KEMET(49)
  • TGK(東京硝子器械)(46)
  • 中川ケミカル(37)
  • YAGEO(34)
  • tantore(32)
  • NB(日本ベアリング)(31)
  • Phenomenex(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50μm」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機

    α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機

    精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
    種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機

    X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
    種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
  • θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式 シグマ光機

    θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
    仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kgアズワン品番61-6978-05
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    118,780税込130,658
    1個
    当日出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
  • ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
    仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
    仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ

    シグマ光機
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
  • X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
    種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • 精密ピンホール・スリット シグマ光機

    精密ピンホール・スリット

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 自動回転ステージ シグマ光機

    自動回転ステージ

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
  • Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機

    Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
    仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6974-33
  • Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機

    Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
  • X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-801シリーズ

    シグマ光機
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ シグマ光機

    X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • X軸アルミステージ ステージサイズ60mm TADCシリーズ シグマ光機

    X軸アルミステージ ステージサイズ60mm TADCシリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
  • XY軸アルミクロスローラステージ TAM-602シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ TAM-602シリーズ

    シグマ光機
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ

    シグマ光機
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)120
  • アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機

    アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
    送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
  • θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
  • 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機

    精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ

    シグマ光機
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
  • θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ

    シグマ光機
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • XY軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-402シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-402シリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
  • 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機

    直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ

    シグマ光機
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
  • αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ

    シグマ光機
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    □65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
    耐荷重(N)98(10.0kgf)移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
  • LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機

    LEDスポット照明用ライトガイド

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    LEDスポット照明、RGB混色ユニット用のライトガイドです。
  • α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機

    α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ

    シグマ光機
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1002シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1002シリーズ

    シグマ光機
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
  • X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ

    シグマ光機
    70,980税込78,078
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
  • XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-602シリーズ シグマ光機

    XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-602シリーズ

    シグマ光機
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-252シリーズ シグマ光機

    XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-252シリーズ

    シグマ光機
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
  • XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズ シグマ光機

    XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ80mm TAM-802シリーズ

    シグマ光機
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
ステージ/画像処理カテゴリ