カテゴリ
- 科学研究・開発用品(668)
- 制御機器(442)
- パソコン/周辺機器(437)
- 測定用品(307)
- 電気材料(302)
- メカニカル部品(167)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- 建材・エクステリア(70)
- テープ(61)
- クリーンルーム用品(54)
- 塗料(41)
- 事務用品(39)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 梱包用品(24)
- 測定関連サービス(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 卓上消耗品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 医療(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 研磨材(8)
- 学童・教育用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 切削工具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農業機械(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- SAMTEC(317)
- ダイヤトレンド(281)
- アズワン(151)
- SMC(131)
- サンワサプライ(86)
- RS PRO(86)
- エスコ(82)
- シグマ光機(71)
- SKC(環境測定)(67)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- Merck(メルクミリポア)(55)
- KEMET(49)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 中川ケミカル(37)
- YAGEO(34)
- tantore(32)
- NB(日本ベアリング)(31)
- Phenomenex(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「50μm」の検索結果

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
(61件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明
紺屋商事¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。用途ダンボールの封緘など色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
カートリッジフィルター PPS 10インチ
(40件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
ラミネートフィルム150μm 静電気防止
(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm
オークラ¥499税込¥5491袋当日出荷国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEメッシュフィルター 50μm目
アズワン¥42,540~税込¥46,794~1袋(5枚)ほか当日出荷から8日以内出荷剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
非帯電袋150×200 50μm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋100×150 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本翌日出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)150
500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルター PPS 20インチ
(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
非帯電袋300×450 50μm
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-14材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
非帯電袋200×300 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100枚)4日以内出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
FEP フィルム 50F 50μm
TGK(東京硝子器械)¥10,200~税込¥11,220~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280
PFA フィルム 50P 50μm
TGK(東京硝子器械)¥16,600~税込¥18,260~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き50μm~59μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
tantore¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ポリプロピレン メッシュ
tantore¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅100mm×長さ100mm
丸型精細ポリプロピレンメッシュ Φ100mm
tantore¥29,980~税込¥32,978~1式(10枚)ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 耐薬品性が強いです。材質PP(ポリプロピレン)
ナイロン製プランクトンネット
tantore¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から26日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
遠心チューブ用フィルター Rapid-Flow PES 50mm 0.2μm
Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,5781箱(12個)当日出荷タンパク質の吸着性が低く、低溶出、交流量。パイロジェンフリー。滅菌済付属品50mL遠心チューブ(12本)と遠心チューブスタンド(2個)材質フィルター容器/PS、遠心チューブ/PP、メンブレン/PESポアサイズ(μm)0.2メンブラン直径(Φmm)50アズワン品番64-5228-74
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続色アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
...