カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(123)
  • クリーンルーム用品(23)
  • テープ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(13)
  • SAMTEC(317)
  • ダイヤトレンド(281)
  • SMC(131)
  • サンワサプライ(86)
  • RS PRO(86)
  • エスコ(82)
  • シグマ光機(71)
  • SKC(環境測定)(67)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • Merck(メルクミリポア)(55)
  • KEMET(50)
  • tantore(47)
  • TGK(東京硝子器械)(46)
  • 中川ケミカル(37)
  • YAGEO(34)
  • NB(日本ベアリング)(30)
  • MURATA(村田製作所)(26)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50μm」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEメッシュフィルター 50μm目 アズワン

    PTFEメッシュフィルター 50μm目

    アズワン
    42,540税込46,794
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 アズワン

    OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入

    アズワン
    969税込1,066
    1袋(5巻)
    翌々日出荷
    段ボールの封緘、小包の荷造り作業や梱包作業の用途に適しています。強度・粘着性に優れています。
  • ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ

    アズワン
    4,770税込5,247
    1パック(10枚)
    当日出荷
    テープ幅(mm)210
  • PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワン

    PETセパレーター 210×297 A4 mm

    アズワン
    9,128税込10,041
    1パック(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    5,670税込6,237
    1巻
    10日以内出荷
  • ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ

    アズワン
    44,154税込48,569
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    幅(mm)508長さ(m)20
  • ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワン

    ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻

    アズワン
    3,600税込3,960
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明性の優れたフィルムです。
    規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
  • PETセパレーター 幅500mm アズワン

    PETセパレーター 幅500mm

    アズワン
    25,245税込27,770
    1巻(20m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)500表面処理片面塗工シリコン加工
  • ナイロンメッシュ アズワン

    ナイロンメッシュ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)1
  • フィルターバッグ(PP製) アズワン

    フィルターバッグ(PP製)

    アズワン
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
    材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
  • カートリッジフィルター(PPS) アズワン

    カートリッジフィルター(PPS)

    アズワン(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
  • サニスペックテストバッグ アズワン

    サニスペックテストバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
    材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
  • OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワン

    OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入

    アズワン
    18,800税込20,680
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
    アズワン品番65-6410-60
  • ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)EN

    アズワン
    10,600税込11,660
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
    ゴールド
  • 銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ

    アズワン
    15,800税込17,380
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • OPPテープ(クリーンルーム用) アズワン

    OPPテープ(クリーンルーム用)

    アズワン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
    厚さ(μm)50主な用途梱包用
  • 非帯電フィルム アズワン

    非帯電フィルム

    アズワン(2件のレビュー)
    42,966税込47,263
    1個
    当日出荷
    電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
    幅(mm)1000ブル-
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    4,554税込5,009
    1枚(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • 酸化セリウム粉末 アズワン

    酸化セリウム粉末

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
  • ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワン

    ルミラー (R) フィルム S10スリット品

    アズワン
    6,940税込7,634
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
  • 粒度測定器 アズワン

    粒度測定器

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
    付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
  • ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    11,600税込12,760
    1枚
    当日出荷
    仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • スカイブドテープ アズワン

    スカイブドテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
  • 低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入 アズワン

    低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入

    アズワン
    4,455税込4,901
    1箱(50枚)
    当日出荷
    表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。 脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。 4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。 マスクは個別に包装されているので衛生的です。
    仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプオーバーヘッドアズワン品番4-3904-01
  • 50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    49,135税込54,049
    1箱(50枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    117,700税込129,470
    1個
    当日出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
    用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    4,554税込5,009
    1個(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン

    ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

    アズワン
    27,700税込30,470
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
  • PPSフィルム アズワン

    PPSフィルム

    アズワン
    8,573税込9,430
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFEフィルター アズワン

    PTFEフィルター

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    欠品中
    0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
  • 4インチSICウェハ 研究用 アズワン

    4インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    61,000税込67,100
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    800税込880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    842税込926
    1個
    当日出荷から12日以内出荷