カテゴリ
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「500-usb068」の検索結果

スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
蔵衛門Pad(2023年モデル)SIM付き
ルクレ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。仕様●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:10型●バッテリ容量:7000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):22mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):169mm●防水/防塵:IP68●附属品:SIM/耐衝撃ケース/ショルダーストラップ/USB ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応