蔵衛門Pad(2023年モデル)SIM付き
箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。
- 仕様
- ●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:10型●バッテリ容量:7000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):22mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):169mm●防水/防塵:IP68●附属品:SIM/耐衝撃ケース/ショルダーストラップ/USB ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 本体質量(g)
- 560
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
Let'snoteSC7ビジネスモデル(Ultra5335/16GB/SSD512GB/Win11Pro/12.4FHD/5G<Eタイオウ/カオニンショウ)Panasonic(パナソニック)税込¥516,780¥469,800カテゴリ













