カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5001-k」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め手袋ホック 5001-K ウインセス滑り止め手袋ホック 5001-Kウインセス(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(6双)
当日出荷
手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。 手にフィットし、作業性抜群です。
用途ドライブ用、軽作業用材質掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)、甲部/綿100%(40綿 スムース編)指マチマチアリ入数(双)6コーティング手の平PVCドット左右区別左右アリRoHS指令(10物質対応)対応特性滑り止め
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚×20冊)
当日出荷
大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ポスト・イット 75X25mm 3M(スリーエム)ポスト・イット 75X25mm3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1箱(2400枚)
当日出荷
オフィスの定番、ポスト・イット 通常粘着製品です。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。古紙100%の再生紙を使用しています。たっぷり入ってお値段もお得。サイズ、カラーなども豊富にそろえています。
仕様はがせるタイプ、通常粘着タイプトラスコ品番424-4038材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系形状短冊形イエロー・ピンク・ブルー・グリーンシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート入数パック:100枚×24冊
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤) セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)セメダイン(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(2kg)
当日出荷から7日以内出荷
常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。可使時間(分)60硬化時間(時間)6成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間主成分エポキシ樹脂系体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)15.7T型剥離強度(N/mm)0.4線膨張係数7.1×10-5吸水率(%)0.8粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)54被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から48日以内出荷
単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。
動作に必要な力(OF)(N)1.4動作までの動きPT28.6mm
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から65日以内出荷
ポスト・イットふせん スペシャルセット 3M(スリーエム)ポスト・イットふせん スペシャルセット3M(スリーエム)
2,398税込2,638
1箱
翌々日出荷
オフィスの定番、ポスト・イット(R) 通常粘着ふせん/粘着メモ。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。ちょっとしたメモや情報の分類作業など、用途に合わせて様々なサイズからお選びいただけます。水分散性粘着剤を使用しています。
長さ(mm)25幅(mm)75多色アソートタイプ見出しグリーン購入法適合グリーンマーク認定
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
尿素水フィルター MANN-FILTER尿素水フィルターMANN-FILTER
9,898税込10,888
1箱
翌々日出荷
排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムで尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があります。
オイルシールキット 武蔵オイルシール工業オイルシールキット武蔵オイルシール工業
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
プーリーフェイス Grondement(グロンドマン)プーリーフェイスGrondement(グロンドマン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
メーカーHONDA
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
(82500)Rドアロック ニッサン(82500)Rドアロックニッサン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
大形防水・タテ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)大形防水・タテ形リミットスイッチazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ルーフドレンヒーター アサヒ特販ルーフドレンヒーターアサヒ特販
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
(13500)フロント カバー ニッサン(13500)フロント カバーニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
COVER ASSY-FRON ニッサンCOVER ASSY-FRONニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(28500)コントローラー アッセンブリ ニッサン(28500)コントローラー アッセンブリニッサン
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
(16500)エア クリーナー ASSY ニッサン(16500)エア クリーナー ASSYニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%KEMET
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー スピードメーターキ 45001KWWC00 ホンダワッシャー スピードメーターキ 45001KWWC00ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45001-KWW-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
水平型電気泳動装置 ケニス水平型電気泳動装置ケニス
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ(KRM)用脚 三機工業コロりんミニ(KRM)用脚三機工業
17,980税込19,778
1脚
8日以内出荷
コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。
用途コロりんミニを自立させたいときに高さ(mm)410~510材質スチール
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・本体の充電はコンセントに挿すだけ・手軽に使える容量5000mAh・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回
セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)
69,980税込76,978
1セット(4枚)
9日以内出荷
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95木目関連資料(0.41MB)
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10%KEMET
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10%KEMET
35,980税込39,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 440 V ac,1μF,±10% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 440 V ac,1μF,±10%KEMET
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 440 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 25mm高さ = 18mm寸法 = 32 x 18 x 18mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 10個入KEMET
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7116-44
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
519税込571
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%KEMET
34,980税込38,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 1800個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 440 V ac 22nF ±10% 1袋 1800個入KEMET
92,980税込102,278
1袋(1800個)
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7158-73
キヤブレタ(F) 三菱キヤブレタ(F)三菱
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
キヤブレタ セツト 三菱キヤブレタ セツト三菱
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷